Sada objímok Premium 3 ks, GD AS
Sada 3 ks, DIN 3015-3, Premium, AS, PPH/W3
DCTNGCLMP-112,7/12,7-PPH-GD-AS-M-W3-K
Obj. č. 0599390361
EAN 4024835826402
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-3, sada 3 ks, PPH/W10
Sada zahŕňa:
- Potrubnú objímku (hladný vnútorný povrch): Polypropylén
- Krycia doska (GD): Oceľ, zinok/nikel
- Skrutka so šesťhrannou hlavou (AS): Oceľ, zinok/nikel
Špecifikované výšky zahŕňajú kryciu dosku a potrubnú objímku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitá veľkosť | 1D |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 1 |
Vnútorný priemer | 12,7 mm |
Vzdialenosť rúr | 20 mm |
Dĺžka | 36 mm |
Šírka | 30 mm |
Výška | 26,5 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiál hadicovej spony | PP – polypropylén |
Materiál skrutky | Oceľ |
Materiál krycej dosky | Oceľ |
Farba | Zelená |