Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada odmeriek hladiny oleja 4 ks

Sada odmeriek hladiny oleja, 4 kusy
4DIELNA SADA MIEROK NA OLEJ MB

Obj. č. 1952001001

EAN 4250158147621

Cena za zvolené balenie
Sada odmeriek hladiny oleja 4 ks

Obj. č. 1952001001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na meranie hladiny oleja v motore a automatických prevodovkách.

Obsah balenia:


  • 1 meracia tyčinka oleja A, dĺžka 1 220 mm pre prevodový olej, ID 722.6

  • 1 meracia tyčinka oleja B, dĺžka 920 mm pre prevodový olej, ID 722.7, 716.5

  • 1 meracia tyčinka oleja C, dĺžka 930 mm pre motorový olej, ID 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965

  • 1 meracia tyčinka oleja D, dĺžka 930 mm pre motorový olej, ID M112, 113, 646, 647, 648
Upozornenie

Absolútne nevyhnutné po výmene oleja, pretože vozidlá sa z továrne dodávajú bez odmeriek a sú vybavené len tesniacou zátkou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kódy motorov Mercedes Benz: M112, 113, 646, 647, 648, 103, 104, 943, 984, 985, 111, 119, 120, 137, 603, 913, 963, 97, 604, 605, 606, 611, 612.965 a kódy prevodoviek Mercedes Benz: 716.5, 722.6, 722.7

Počet dielov

4 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

500,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie