Sada políc pre Cornerstone Maxx
Sada políc pre systém VS CORNERSTONE MAXX
VS-CORNERSTONE-MAXX-ANT-1000-OTV461-L
Obj. č. 0683730523
EAN 4061975289087
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohyblivý dizajn police vďaka skrytým upevňovacím prvkom
- Jednoduchá montáž na zvislú rúrku bez použitia nástrojov
- Jednoduché nastavenie výšky bez použitia nástrojov, dokonca aj po inštalácii
- Pohyblivý dizajn vďaka skrytým upevňovacím prvkom
- Veľké police
- Nosnosť až do 25 kg na policu
Upozornenie
Dodacia doba približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 1000 mm |
Smer otvorenia | Vychýliteľný doľava |
Montážna výška min. | 625 mm |
Svetlá montážna hĺbka min. | 485 mm |
Svetlý rozmer otvorenia | 461 mm |
Verzia klietky | Planero |
Materiál | Oceľ/drevo |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba pätky | Antracitová |
Počet dien priehradiek | 2 KS |
Nosnosť políc | 25 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!