Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada políc pre Cornerstone Maxx

Sada políc pre systém VS CORNERSTONE MAXX
VS-CORNERSTONE-MAXX-ANT-900-OTV411-L

Obj. č. 0683730521

EAN 4061975289049

Cena za zvolené balenie
Sada políc pre Cornerstone Maxx

Obj. č. 0683730521

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pohyblivý dizajn police vďaka skrytým upevňovacím prvkom
  • Jednoduchá montáž na zvislú rúrku bez použitia nástrojov

  • Jednoduché nastavenie výšky bez použitia nástrojov, dokonca aj po inštalácii

  • Pohyblivý dizajn vďaka skrytým upevňovacím prvkom

  • Veľké police

  • Nosnosť až do 25 kg na policu

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre šírku korpusu

900 mm

Smer otvorenia

Vychýliteľný doľava

Montážna výška min.

625 mm

Svetlá montážna hĺbka min.

485 mm

Svetlý rozmer otvorenia

411 mm

Verzia klietky

Planero

Materiál

Oceľ/drevo

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba pätky

Antracitová

Počet dien priehradiek

2 KS

Nosnosť políc

25 kg

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Otočné kovanie rohovej jednotky CORNERSTONE MAXX

RAMENÁ-ANT-VS-CORNERSTONE-MAXX

Pohyblivý dizajn police vďaka skrytým upevňovacím prvkom