Sada políc pre Cornerstone Maxx
Sada políc pre systém VS CORNERSTONE MAXX
VS-CORNERSTONE-MAXX-KOV-900-OTV411-P
Obj. č. 0683730412
EAN 4056807330952
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohyblivý dizajn police vďaka skrytým upevňovacím prvkom
- Jednoduchá montáž na zvislú rúrku bez použitia nástrojov
- Jednoduché nastavenie výšky bez použitia nástrojov, dokonca aj po inštalácii
- Pohyblivý dizajn vďaka skrytým upevňovacím prvkom
- Veľké police
- Nosnosť až do 25 kg na policu
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 900 mm |
Smer otvorenia | Vychýliteľný doprava |
Montážna výška min. | 625 mm |
Svetlá montážna hĺbka min. | 490 mm |
Svetlý rozmer otvorenia | 411 mm |
Verzia klietky | Premea |
Materiál | Oceľ/drevo |
Povrch | Pochrómované |
Farba pätky | Biela |
Počet dien priehradiek | 2 KS |
Nosnosť políc | 25 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!