Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada pružinových svoriek s 3 rôznymi veľkosťami

SADA PRUZ. ZVIEROK-3VEL-12KS

Obj. č. 0714661800

EAN 4068362391439

Cena za zvolené balenie
Sada pružinových svoriek s 3 rôznymi veľkosťami

Obj. č. 0714661800

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne na upevňovanie alebo lepenie komponentov
  • Sada obsahuje 3 veľkosti po 4 ks: veľkosť 1 = 90 x 55 x 23 mm, veľkosť 2 = 120 x 75 x 30 mm, veľkosť 3 = 170 x 110 x 40 mm

  • Ergonomická 2-zložková rukoväť na jednoduchú manipuláciu a bezpečné uchopenie

  • Pohyblivé upínacie čeľuste zabezpečia optimálne uchopenie obrobku

  • Priečna drážka v tvare písmena V na upínacích čeľustiach garantuje bezpečné upnutie okrúhlych materiálov

  • Stabilita a odolnosť vďaka kvalitnému materiálu a dobrému vyhotoveniu

  • Spoľahlivé upevnenie pri rôznych aplikáciách vďaka vysokej upínacej sile

  • Robustné vyhotovenie na dlhodobé používanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Všestranné použitie v rôznych odvetviach

  • Obzvlášť vhodné na presnú prácu v drevospracujúcom priemysle, pri výrobe nábytku, modelárstve a rôznych hobby projektoch

Veľkosť

1. 2. 3

Počet dielov v sortimente/súprave

12 KS

Farba

Červená, Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Hmotnosť výrobku (na kus)

824,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie