Sada rezačiek závitov NES 1008
Sada závitorezov NES 1008 8 ks
SADA NA REZANIE ZAVITOV NES 1008
Obj. č. 1952001413
EAN 4056807684758
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na 8 – 32 mm a 5/16 – 1 1/4 palcový vnútorný závit.
- Ľahko nastaviteľné pre akýkoľvek priemer a stúpanie závitu
- Bez nutnosti kompletných kalibračných prác
- Možno použiť na ľavý a pravý závit
- Pre metrické a imperiálne štandardy závitov s vrcholovým uhlom 60°
Obsah balenia:
- 1 x N7210 nástroj na opravu vnútorného závitu
- 1 x N7220 nástroj na opravu vnútorného závitu
- 1 x N7230 nástroj na opravu vnútorného závitu
- 1 x N7240 nástroj na opravu vnútorného závitu
- 1 x RK 21 60° nôž na N7210 nástroj na opravu vnútorného závitu
- 1 x RK 22 60° nôž na N7220 nástroj na opravu vnútorného závitu
- 1 x RK 23 60° nôž na N7230 nástroj na opravu vnútorného závitu
- 1 x RK 24 60° nôž na N7240 nástroj na opravu vnútorného závitu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet dielov | 8 KS |
Priemer min. | 8 mm |
Priemer max. | 32 mm |
Priemer min./max. | 8-32 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1300,000 g |