Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada rezačiek závitov NES 1015

Sada závitorezov NES 1015 8 ks
SADA NA REZANIE ZAVITOV NES 1015

Obj. č. 1952001414

EAN 4056807684765

Cena za zvolené balenie
Sada rezačiek závitov NES 1015

Obj. č. 1952001414

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na 4 – 19 mm a 5/32 – 3/4 palcový vonkajší závit a na 8 – 16 mm a 5/16 – 5/8 palcový vnútorný závit.
  • Ľahko nastaviteľné pre akýkoľvek priemer a stúpanie závitu

  • Bez nutnosti kompletných kalibračných prác

  • Možno použiť na ľavý a pravý závit

  • Pre metrické a imperiálne štandardy závitov s vrcholovým uhlom 60°


Obsah balenia:


  • 1 x NES 21 nástroj na opravu vnútorného závitu

  • 1 x NES 22 nástroj na opravu vnútorného závitu

  • 1 x náhradné rezacie nože na NES 21 na opravu vnútorného závitu

  • 1 x náhradné rezacie nože na NES 22 na opravu vnútorného závitu

  • 1 x krytka na NES 21 nástroj na opravu vnútorného závitu

  • 1 x krytka na NES 22 nástroj na opravu vnútorného závitu

  • 1 x NES 1A nástroj na opravu vonkajšieho závitu

  • 1 x náhradné rezacie nože na NES 1A nástroj opravu vonkajšieho závitu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov

8 KS

Priemer min.

4 mm

Priemer max.

38 mm

Priemer min./max.

4-38 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

1000,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie