Sada rezačiek závitov NES 1025
Sada závitorezov NES 1025 12 ks
SADA NA REZANIE ZAVITOV NES 1025
Obj. č. 1952001415
EAN 4056807684772
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na 4 – 38 mm a 5/32 – 1 1/2 palcový vonkajší závit a na 8 – 32 mm a 5/16 – 1 1/4 palcový vnútorný závit.
- Ľahko nastaviteľné pre akýkoľvek priemer a stúpanie závitu
- Bez nutnosti kalibrácie
- Možno použiť na ľavý a pravý závit
- Pre metrické a americké štandardy závitov s vrcholovým uhlom 60°
Obsah balenia:
- 1 od každej rezačky závitov NES 1A a NES 2 na vonkajšie závity
- 1 od každého náhradného noža na rezačky závitov NES 1A a NES 2 na vonkajšie závity
- 1 od každej rezačky závitov NES 21, NES 22, NES 23, NES 24 na vnútorné závity
- 1 od každého náhradného noža na rezačky závitov NES 21, NES 22, NES 23, NES 24 na vnútorné závity
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer min. | 4 mm |
Priemer max. | 38 mm |
Priemer min./max. | 4-38 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2111,600 g |