Sada rezačiek závitov NES 12
Sada závitorezov NES 12 4 ks
SADA NA REZANIE ZAVITOV NES12 4-38MM
Obj. č. 1952001412
EAN 4056807684741
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na 4 – 38 mm a 5/32 – 1 1/2 palcový vonkajší závit.
- Ľahko nastaviteľné pre akýkoľvek priemer a stúpanie závitu
- Bez nutnosti kompletných kalibračných prác
- Možno použiť na ľavý a pravý závit
- Pre metrické a imperiálne štandardy závitov s vrcholovým uhlom 60°
Obsah balenia:
- 1 x NES 1A nástroj na opravu vonkajšieho závitu
- 1 x NES 2 nástroj na opravu vonkajšieho závitu
- 1 x náhradné rezacie nože (pár) na NES 1A nástroj na opravu vonkajšieho závitu
- 1 x náhradné rezacie nože (pár) na NES 2 nástroj na opravu vonkajšieho závitu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet dielov | 4 KS |
Priemer min. | 4 mm |
Priemer max. | 38 mm |
Priemer min./max. | 4-38 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1190,000 g |