Sada roziet 4 ks, biely polypropylén
Sada roziet
VODOINSTALACNY MATERIAL DN32-(FLAT/HIGH)
Obj. č.
0888800525
EAN 4049557486505
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre pripojenia na stene
Čistá montáž na stenu: rozety diskrétne zakrývajú miesto, kde armatúra vstupuje do steny
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | PP – polypropylén |
Farba | Biela |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer32 |
Výška rozety | 14 mm |
Vonkajší priemer rozety | 75 mm |
Výška rozety 2 | 30 mm |
Vonkajší priemer rozety 2 | 80 mm |