Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada roziet 4 ks, biely polypropylén

Sada roziet
VODOINSTALACNY MATERIAL DN50-(FLAT/HIGH)

Obj. č. 0888800527

EAN 4049557486529

Cena za zvolené balenie
Sada roziet 4 ks, biely polypropylén

Obj. č. 0888800527

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre pripojenia na stene

Čistá montáž na stenu: rozety diskrétne zakrývajú miesto, kde armatúra vstupuje do steny


  • Rozety sú vyrobené z robustného bieleho plastu

  • Rôzne veľkosti DN 32, 40 a 50 sa hodia pre všetky bežné odtoky

  • Súčasťou súpravy sú dve ploché a dve vysoké rozety pre každú veľkosť

  • Ideálne na uskladnenie, aby boli k dispozícii pre montážne a opravárenské práce

  • Pevné utiahnutie rukou vďaka odolným presuvným maticiam na jednoduchú montáž

  • Vysokokvalitný plast je odolný voči rozbitiu a má hladké, neporézne povrchy
  • Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Materiál

    PP – polypropylén

    Farba

    Biela

    Menovitá svetlosť DN

    Menovitý priemer50

    Výška rozety

    14 mm

    Vonkajší priemer rozety

    85 mm

    Výška rozety 2

    30 mm

    Vonkajší priemer rozety 2

    80 mm

    Obj. č.
    Materiál zákazníka č.

    Nebezpečný materiál

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov()

    Hárky údajov ()

    Údaje CAD  | 

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Technické informácie