Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sada ručných kief - OKRUHLA-KEFA-D15/23MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Sada ručných kief - OKRUHLA-KEFA-D15/23MM - 1

Sada ručných kief

OKRUHLA-KEFA-D15/23MM

Obj. č. 0903990002

EAN 4047376788619

Cena za zvolené balenie
Sada ručných kief

Obj. č. 0903990002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Nylonové kefy na kovovej tyči s praktickým pútkom na rukoväti na jednoduché odloženie, keď sa nepoužívajú

  • Na čistenie otvorov od prachu z vŕtania v aplikáciách, na ktoré sa nevzťahuje európske technické posúdenie
Upozornenie

Určené na použitie v kombinácii s vyfukovacou pumpičkou


Na čistenie otvorov možno použiť ručné kefy s nylonovými štetinami len v prípade, že sa na aplikáciu nevzťahuje európske technické posúdenie. Informácie o čistení otvorov pre kotviace produkty, na ktoré sa vzťahuje európske technické posúdenie (napr. chemické kotvy WIT), nájdete v dokumentácii európskeho technického posúdenia konkrétneho produktu a vyberte správne kovové kefy na použitie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer

15 mm

Vonkajší priemer 2

23 mm

Počet dielov

2 KS

Materiál štetín

Nylon

Materiál rukoväte

Oceľ

Hmotnosť výrobku (na kus)

55,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie