Sada samosvorných šesťhranných matíc
DIN 985, oceľ 8, pozinkovaná, 600 ks, Sysko
ORSY KUFOR-MAT-HEX-DIN985-8-(A2K)-600KS
Obj. č. 5964036800
EAN 4046777622461
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Sada 600 kusov
- 100 šesťhranných matíc, samosvorné, M4
- 100 šesťhranných matíc, samosvorné, M5
- 100 šesťhranných matíc, samosvorné, M6
- 100 šesťhranných matíc, samosvorné, M8
- 50 šesťhranných matíc, samosvorné, M10
- 50 šesťhranných matíc, samosvorné, M10 x 1 mm
- 50 šesťhranných matíc, samosvorné, M12
- 50 šesťhranných matíc, samosvorné, M12 x 1,5 mm
Trieda pevnosti I8I a I6I
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 985 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | I8I |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Druh závitu | Metrický závit |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5000,000 g |
Počet dielov v sortimente/súprave | 600 KS |
MATICA 6HR STOP DIN985 I8I VK17 A2K M10
MAT 6HR STOP DIN985 I8I VK17 A2K M10X1
MATICA 6HR STOP DIN985 I8I VK19 A2K M12
MATICA 6HR DIN985 I8I VK19 A2K M12X1,5
MATICA 6HR STOP DIN985 I6I VK7 A2K M4
MATICA 6HR STOP DIN985 I6I VK8 A2K M5
MATICA 6HR STOP DIN985 I8I VK10 A2K M6
MATICA 6HR STOP DIN985 I8I VK13 A2K M8
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.