Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada šesťhranných matíc/ploché podložky, A2

DIN 934/DIN 125, A2, 1 200 kusov, Sysko
ORSY KUFOR-PODL/MAT-DIN125/934-A2-1200KS

Obj. č. 5964032200

EAN 4058794184167

Cena za zvolené balenie
Sada šesťhranných matíc/ploché podložky, A2

Obj. č. 5964032200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

1 200 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. Šesťhranné matice DIN 934/ploché podložky, pre šesťhranné skrutky a matice, A2

Súprava 1 200 kusov


  • 100 šesťhranných matíc M3

  • 100 šesťhranných matíc M4

  • 100 šesťhranných matíc M5

  • 100 šesťhranných matíc M6

  • 100 šesťhranných matíc M8

  • 50 šesťhranných matíc M10

  • 50 šesťhranných matíc M12

  • 100 podložiek Ø 3,2 mm

  • 100 podložiek Ø 4,3 mm

  • 100 podložiek Ø 5,3 mm

  • 100 podložiek Ø 6,4 mm

  • 100 podložiek Ø 8,4 mm

  • 50 podložiek Ø 10,5 mm

  • 50 podložiek Ø 13,0 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnosť výrobku (na kus)

4010,000 g

Počet dielov v sortimente/súprave

1200 KS

Obsahuje Sada šesťhranných matíc/ploché podložky, A2 :
50 x
Šesťhranná matica DIN 934, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR DIN934 A2 VK17 M10

Množstvo: 50 x
50 x
Šesťhranná matica DIN 934, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR. DIN934 A2 SW19 M12

Množstvo: 50 x
100 x
Šesťhranná matica DIN 934, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR. DIN934 A2 SW5,5 M3

Množstvo: 100 x
100 x
Šesťhranná matica DIN 934, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR DIN934 A2 VK7 M4

Množstvo: 100 x
100 x
Šesťhranná matica DIN 934, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR DIN934 A2 VK8 M5

Množstvo: 100 x
100 x
Šesťhranná matica DIN 934, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR. DIN934 A2 SW10 M6

Množstvo: 100 x
100 x
Šesťhranná matica DIN 934, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR DIN934 A2 VK13 M8

Množstvo: 100 x
50 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2

PODLOZKA DIN125 A 140HV A2 D10,5

Množstvo: 50 x
50 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2

PODLOZKA DIN125 A 140HV A2 D13,0

Množstvo: 50 x
100 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2

PODLOZKA DIN125 A 140HV A2 D3,2

Množstvo: 100 x
100 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2

PODLOZKA DIN125 A 140HV A2 D4,3

Množstvo: 100 x
100 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2

PODLOZKA DIN125 A 140HV A2 D5,3

Množstvo: 100 x
100 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2

PODLOZKA DIN125 A 140HV A2 D6,4

Množstvo: 100 x
100 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2

PODLOZKA DIN125 A 140HV A2 D8,4

Množstvo: 100 x
1 x
Systémová vložka plastová, 4.4.1

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1 16PRIEHRADOK

Popis:
Počet priehradiek: 16 KS; Šírka x hĺbka x výška police: 52 x 78 x 52 mm
Pevný priečinok na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Môže sa používať v kombinácii s inými systémovými priehradkami.
Množstvo: 1 x
1 x
Systémový kufrík 4.4.1

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1

Popis:
370 x 278 x 85 mm
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie