Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada šesťhranných skrutiek/šesťhranných matíc/plochých podložiek

DIN 933/934/125, pozinkovaná oceľ, 435 ks, Sysko
ORSY KUFOR-SKR/MAT-DIN933/934/125-(A2K)

Obj. č. 5964005706

EAN 4058794174922

Cena za zvolené balenie
Sada šesťhranných skrutiek/šesťhranných matíc/plochých podložiek

Obj. č. 5964005706

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

435 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. Šesťhranné skrutky ISO4017, DIN933 8.8/šesťhranné matice DIN 934 I8I/ploché podložky DIN 125-A 140HV, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Sada 435 kusov


  • 75 šesťhranných matíc, M8

  • 45 šesťhranných matíc, M10

  • 25 podložiek, M12

  • 75 podložiek D8.4

  • 45 podložiek D10.5

  • 25 podložiek D13.0

  • 25 šesťhranných skrutiek M8 x 30

  • 50 šesťhranných skrutiek M8 x 20

  • 20 šesťhranných skrutiek M10 x 30

  • 25 šesťhranných skrutiek M10 x 25

  • 15 šesťhranných skrutiek M12 x 40

  • 10 šesťhranných skrutiek M12 x 30
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

435 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

6296,000 g

Obsahuje Sada šesťhranných skrutiek/šesťhranných matíc/plochých podložiek :
25 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu DIN 933, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR 6HR DIN933 8.8 VK17 A2K M10X25

Popis:
M10; 25 mm
Množstvo: 25 x
20 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu DIN 933, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR 6HR DIN933 8.8 VK17 A2K M10X30

Popis:
M10; 30 mm
Množstvo: 20 x
10 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu DIN 933, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA 6HR.DIN933-8.8SW19(A2K)M12X30

Popis:
M12; 30 mm
Množstvo: 10 x
15 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu DIN 933, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA 6HR.DIN933-8.8SW19(A2K)M12X40

Popis:
M12; 40 mm
Množstvo: 15 x
50 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR 6HR ISO4017 8.8 VK13 A2K M8X20

Popis:
M8 x 20 mm
Množstvo: 50 x
25 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA 6HR.ISO4017-8.8SW13(A2K)M8X30

Popis:
M8 x 30 mm
Množstvo: 25 x
45 x
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR DIN934 I8I VK17 A2K M10

Popis:
8 mm; M10
Množstvo: 45 x
25 x
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR DIN934 I8I VK19 A2K M12

Popis:
10 mm; M12
Množstvo: 25 x
75 x
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR DIN934 I8I VK13 A2K M8

Popis:
6.5 mm; M8
Množstvo: 75 x
45 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

PODLOZKA DIN125 A 140HV A2K D10,5

Popis:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Množstvo: 45 x
25 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

PODLOZKA DIN125 A 140HV A2K D13,0

Popis:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Množstvo: 25 x
75 x
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

PODLOZKA DIN125 A 140HV A2K D8,4

Popis:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Množstvo: 75 x
1 x
Systémová vložka plastová, 4.4.1

VLOZKA 4.4.1 12 PRIEHRADOK

Popis:
Počet priehradiek: 12 KS; Šírka x hĺbka x výška police: 100 x 48 x 52 mm
Pevný priečinok na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Môže sa používať v kombinácii s inými systémovými priehradkami.
Množstvo: 1 x
1 x
Systémový kufrík 4.4.1

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1

Popis:
370 x 278 x 85 mm
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x