Sada šesťhranných skrutiek/šesťhranných matíc/podložiek bez skosenia 1 350 ks
ISO 4017/4032/7089, nehr. oceľ A2, 1350 ks, Sysko
SKRUTKY/MATICE/PODLOZKY, A2, 1350 KS
Obj. č. 5964009604
EAN 4056807209012
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranné skrutky a šesťhranné matice: M4, M5, M6, M8, vrátane podložiek
Hárky údajov(X)
Normy | ISO 4017, ISO 4032, ISO 7089 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet dielov v sortimente/súprave | 1350 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4300,000 g |
Rozmery systému | 4.4.1 |
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW7-M4X10
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW7-M4X16
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW8-M5X16
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW8-M5X20
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW10-M6X16
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW10-M6X25
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW13-M8X20
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/70-SW13-M8X30
MATICA 6HR ISO4032 A2/70 VK7 M4
MATICA 6HR. ISO4032 A2/70 SW8 M5
MATICA 6HR ISO4032 A2/70 VK10 M6
MATICA 6HR ISO4032 A2/70 VK13 M8
WSH-ISO7089-A2-200HV-4
PODLOZKA ISO7089 A2 200HV 5
PODLOZKA ISO7089 A2 200HV 6
PODLOZKA ISO7089 A2 200HV 8
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.