Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada šesťhranných skrutiek s plným závitom

DIN 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, 685 kusov, Sysko
ORSY KUFOR-SKR-ISO4017-8.8-(A2K)-685KS

Obj. č. 5964005700

EAN 4046777480023

Cena za zvolené balenie
Sada šesťhranných skrutiek s plným závitom

Obj. č. 5964005700

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

685 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. ISO 4017/DIN 933, pozinkovaná oceľ 8.8, modrá pasivovaná (A2K)

Sada 685 kusov


  • 100 šesťhranných skrutiek M6 x 12/16/20

  • 80 šesťhranných skrutiek M6 x 25

  • 80 šesťhranných skrutiek M8 x 16

  • 50 šesťhranných skrutiek M8 x 20/25

  • 40 šesťhranných skrutiek M8 x 30

  • 25 šesťhranných skrutiek M10 x 20/25

  • 20 šesťhranných skrutiek M10 x 30

  • 15 šesťhranných skrutiek M10 x 40
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 4017

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Počet dielov v sortimente/súprave

685 KS

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Hmotnosť výrobku (na kus)

8265,000 g

Obsahuje Sada šesťhranných skrutiek s :
25 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA 6HR.ISO4017-8.8SW16(A2K)M10X20

Popis:
M10 x 20 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR 6HR ISO4017 8.8 VK16 A2K M10X25

Popis:
M10 x 25 mm
Množstvo: 25 x
20 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR 6HR ISO4017 8.8 VK16 A2K M10X30

Popis:
M10 x 30 mm
Množstvo: 20 x
15 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR 6HR ISO4017 8.8 VK16 A2K M10X40

Popis:
M10 x 40 mm
Množstvo: 15 x
100 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA 6HR.ISO4017-8.8SW10(A2K)M6X12

Popis:
M6 x 12 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR 6HR ISO4017 8.8 VK10 A2K M6X16

Popis:
M6 x 16 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR 6HR ISO4017 8.8 VK10 A2K M6X20

Popis:
M6 x 20 mm
Množstvo: 100 x
80 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA 6HR.ISO4017-8.8SW10(A2K)M6X25

Popis:
M6 x 25 mm
Množstvo: 80 x
80 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA 6HR.ISO4017-8.8SW13(A2K)M8X16

Popis:
M8 x 16 mm
Množstvo: 80 x
50 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR 6HR ISO4017 8.8 VK13 A2K M8X20

Popis:
M8 x 20 mm
Množstvo: 50 x
50 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA 6HR.ISO4017-8.8SW13(A2K)M8X25

Popis:
M8 x 25 mm
Množstvo: 50 x
40 x
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA 6HR.ISO4017-8.8SW13(A2K)M8X30

Popis:
M8 x 30 mm
Množstvo: 40 x