Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada šesťhranných stupňovitých vrtákov SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect 3 kusov pre vŕtačky/skrutkovače a tangenciálne príklepové skrutkovače

Stup. vrták SMART STEP HSCo NANOPROTECT, 6-hr 3 ks
VRT-STUPNOVY-HSCO-SMART-EU+6HR-SADA-3KS

Obj. č. 0694499003

EAN 4099618843860

Cena za zvolené balenie
Sada šesťhranných stupňovitých vrtákov SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect 3 kusov pre vŕtačky/skrutkovače a tangenciálne príklepové skrutkovače

Obj. č. 0694499003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S povrchovou úpravou, nerovnomernou geometriou hrotu SMART STEP a inovatívnymi prechodmi medzi jednotlivými stupňami, pre takmer všetky materiály

Maximálne pohodlie


  • Navrhnuté na používanie s tangenciálnymi úderovými skrutkovačmi na zaistenie ešte rýchlejšej a bezpečnejšej práce, nakoľko nedochádza k spätnému krútiacemu momentu a k namáhaniu zápästia.

  • Geometria s tromi rezacími povrchmi medzi jednotlivými stupňovitými prechodmi s podaným patentom na zaistenie úplne hladkého a dokonale kontrolovaného vŕtania s minimálnou námahou.

  • Geometria hrotu SMART STEP s podaným patentom s mimoriadne nerovnomerným rozstupom pre vŕtanie s minimálnou potrebnou silou a dokonalým vedením nástroja


Maximálna prevádzková životnosť vďaka povrchovej úprave nanoProtect a reznému materiálu HSCo


  • Až 12-krát dlhšia ako bežné stupňovité vrtáky s povrchovou úpravou


Maximálna rýchlosť


  • Až 4-krát vyššia ako bežné stupňovité vrtáky s povrchovou úpravou


Maximálna presnosť


  • Presné kruhové otvory bez trhania alebo štiepenia

  • Presné bodové vŕtanie bez vybiehania z centra, ako aj jednoduché vŕtanie alebo zväčšovanie existujúceho vyvŕtaného otvoru

  • Výrazne znížená tvorba ostrín

  • Žiadne deformovanie plechu


Maximálna flexibilita ri používaní


  • Možnosť univerzálneho použitia s takmer všetkými materiálmi

  • Možno použiť v tangenciálnych príklepových skrutkovačoch, ale aj bežným spôsobom vo vŕtačkách/skrutkovačoch alebo stĺpových a stojanových vŕtačkách


1/4-palcová šesťhranná stopka, typ E


  • Bezpečné upnutie a optimálny prenos sily v skľučovadle

  • Extrémne rýchla výmena nástroja pri tangenciálnych príklepových skrutkovačoch

  • Bez tvorby výstupkov na výstupe z otvoru


K dispozícii len od spoločnosti WÜRTH



Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY s užitočnými vlastnosťami, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie

Upozornenie
  • Dôrazne sa odporúča chladenie na zaistenie výrazne dlhšej prevádzkovej životnosti, obzvlášť pri používaní s príklepovým skrutkovačom a pri vŕtaní do nehrdzavejúcej ocele

  • Dodržiavajte údaje v tabuľke rýchlostí

  • Počas vŕtania netlačte. Stupňovitý vrták sa automaticky zasunie do plechu.
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálny nástroj na obrábanie plechu

  • Centrovanie, vŕtanie, jadrové vŕtanie a odstraňovanie ostrín z plechov, rúr a profilov v jednom kroku, pri použití ručných vŕtačiek aj stacionárnych zariadení

  • Ideálne na použitie v elektrotechnickom priemysle, pri inštalatérskych a vykurovacích systémoch, v automobilových dielňach, strojárstve, pri výrobe rozvodných skríň a kontajnerov a iných zariadení

  • Ideálny na použitie pri tangenciálnych prílepových skrutkovačoch

  • Ideálny na použitie s akumulátorovými skrutkovačmi, ako aj ručnými, stĺpovými a stojanovými vŕtačkami

  • Na univerzálne použitie do takmer všetkých materiálov, ako je napr. nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorná oceľ alebo titán. Vhodný aj na všeobecné použitie pri bežnej oceli s pevnosťou až 1400 N/mm², ako aj pri liatine, hliníku, plastoch, neželezných kovoch, kompaktnom a tvrdom dreve a mäkkom a ľahkom dreve.

  • Pre materiály s hrúbkou do 3,5 mm

Počet dielov v sortimente/súprave

3 KS

Rezný materiál

HSCo

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka, Príklepové skrutkovače

Tvar drieku

Šesťhran, upnutie hrotu, tvar E, DIN3126

Povrch

nanoProtect

Kvalita

ZEBRA-Premium

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1400 N/mm²

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov, plast, Drevo, Hliník

Obj. č. Počet krokov Priemer vŕtacej plochy [mm]
0694 499 412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694 499 420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694 499 630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Obsahuje Sada šesťhranných stupňovitých vrtákov SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect 3 kusov pre vŕtačky/skrutkovače a tangenciálne príklepové skrutkovače:
1 x
Stepped drill bit SMART STEP HSCo NANOPROTECT hex

VRT-STUPNOVZ-HSCO-SMARTST-EU+6HR-D4-12MM

Popis: Specially coated with unequal tip geometry and innovative step transitions, for almost all materials
Množstvo: 1 x
1 x
Stepped drill bit SMART STEP HSCo NANOPROTECT hex

VRT-STUPNOVY-HSCO-SMARTST-EU+6HR-D4-20MM

Popis: Specially coated with unequal tip geometry and innovative step transitions, for almost all materials
Množstvo: 1 x
1 x
Stepped drill bit SMART STEP HSCo NANOPROTECT hex

VRT-STUPNOVY-HSCO-SMARTST-EU+6HR-D6-30MM

Popis: Specially coated with unequal tip geometry and innovative step transitions, for almost all materials
Množstvo: 1 x
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Akumulátorový rázový uťahovač ASS 18-1/2 COMPACT M-CUBE

AKU RAZ.UTAHOV-(ASS18-1/2IN COMP)-KARTON

Kompaktný a výkonný akumulátorový rázový uťahovač s nastaviteľným výkonom a vysokým záberovým momentom na všestranné použitie