Sada skrutiek ZEBRA pias s plochou hlavou
pias poz. oceľ plochá hlava H 1600 ks. Sysko, sada
ORSY KUFOR-ASS ZEBRA-PIAS 7981 ZN 1600KS
Obj. č. 5964021100
EAN 4046777886085
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Sada 1600 ks
- 100 samozávrtných skrutiek s plochou hlavou 3,5 x 9,5/13/16/19
- 100 samozávrtných skrutiek s plochou hlavou 3,9 x 13/16/19/25
- 100 samozávrtných skrutiek s plochou hlavou 4,2 x 13/16/19/25
- 100 samozávrtných skrutiek s plochou hlavou 4,8 x 13/16/19/22
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 7504 podobné |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spôsob upínania | H |
Počet dielov v sortimente/súprave | 1600 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4250,000 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (A3K)-3,5X13
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (A3K)-3,5X16
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (A3K)-3,5X19
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (A3K)-3,5X9,5
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (A3K)-3,9X13
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (A3K)-3,9X16
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (A3K)-3,9X19
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (A3K)-3,9X25
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (A3K)-4,2X13
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (A3K)-4,2X16
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (A3K)-4,2X19
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (A3K)-4,2X25
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (A3K)-4,8X13
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (A3K)-4,8X16
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (A3K)-4,8X19
SKRUTKA ZAVRT PLOCH. H2 (A3K)-4,8X22
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.