Sada skrutiek do plechu so šošovkovou hlavou s nákružkom 1402 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.
DSS oceľ, šoš. hlava s prír., AW, 1402 ks, Sysko
SKR PLECH, VALC , C, DELTA SEAL, 1402 KS
Obj. č. 5964011300
EAN 4046777958195
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ochranná povrchová vrstva
Bez škodlivých ťažkých kovov, ako je kadmium alebo chróm VI
Obsah: 1402 ks
- 100 skrutiek do plechu 3,9 x 9,5/3,9 x 13/3,9 x 16/3,9 x 19 mm
- 50 skrutiek do plechu 3,9 x 25/3,9 x 32 mm
- 100 skrutiek do plechu 4,2 x 13/4,2 x 16/4,2 x 19 mm
- 50 skrutiek do plechu 4,2 x 25/4,2 x 32/4,2 x 38 mm
- 100 skrutiek do plechu 4,8 x 13/4,8 x 16/4,8 x 19 mm
- 50 skrutiek do plechu 4,8 x 25/4,8 x 32/4,8 x 38 mm
- 1 hrot AW20/AW25
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 1402 KS |
Normy | WN 113 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Vrchný náter, čierny |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW20-(DSS)-3,9X13
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW20-(DSS)-3,9X16
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW20-(DSS)-3,9X19
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW20-(DSS)-3,9X25
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW20-(DSS)-3,9X32
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW20-(DSS)-3,9X9,5
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW20-(DSS)-4,2X13
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW20-(DSS)-4,2X16
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW20-(DSS)-4,2X19
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW20-(DSS)-4,2X25
SKR SOSOV C AW20 DELTA SEAL CIER 4,2X32
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW20-(DSS)-4,2X38
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW25-(DSS)-4,8X13
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW25-(DSS)-4,8X16
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW25-(DSS)-4,8X19
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW25-(DSS)-4,8X25
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW25-(DSS)-4,8X32
SKRUTKA-SOS.HL.-SOS-C-AW25-(DSS)-4,8X38
BIT AW 20
BIT AW 25
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.