Sada skrutiek do plechu so zápustnou hlavou 1400 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.
ISO 7050, pozinkovaná oceľ, zápustná hlava H Sysko
SKRUTKY ISO7050 H2 A2K SDA V KUFRIKU
Obj. č. 5964011601
EAN 4046777995114
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 1400 KS |
Normy | ISO 7050 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 3,5X13
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 3,5X16
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 3,5X19
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 3,5X22
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 3,5X25
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 3,5X9,5
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 4,2X16
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 4,2X19
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 4,2X25
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 4,2X32
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 4,8X13
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 4,8X16
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 4,8X19
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 4,8X25
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 4,8X32
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 4,8X38
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.