Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada skrutiek do plechu so zápustnou hlavou 1403 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. WN 112

Oceľ, pozink., zápustná hlava AW, 1403 ks, Sysko
SKRUTKY PLECH, ZAP HLAVA, A2K,AW, 1403KS

Obj. č. 5964011200

EAN 4046777948318

Cena za zvolené balenie
Sada skrutiek do plechu so zápustnou hlavou 1403 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. WN 112

Obj. č. 5964011200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), upínanie AW
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

1403 KS

Normy

WN 112

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obsahuje Sada skrutiek do plechu so zápustnou hlavou 1403 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. WN :
100 x
Zápustná skrutka do plechu, tvar C s upínaním AW Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 112, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW10-(A2K)-3,5X13

Popis:
3.5 x 13 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Zápustná skrutka do plechu, tvar C s upínaním AW Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 112, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW10-(A2K)-3,5X16

Popis:
3.5 x 16 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Zápustná skrutka do plechu, tvar C s upínaním AW Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 112, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW10-(A2K)-3,5X9,5

Popis:
3.5 x 9.5 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Zápustná skrutka do plechu, tvar C s upínaním AW Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 112, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW20-(A2K)-3,9X13

Popis:
3.9 x 13 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Zápustná skrutka do plechu, tvar C s upínaním AW Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 112, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW20-(A2K)-3,9X16

Popis:
3.9 x 16 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Zápustná skrutka do plechu, tvar C s upínaním AW Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 112, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

SKR ZAP WN112 C AW20 A2K 3,9X19

Popis:
3.9 x 19 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Zápustná skrutka do plechu, tvar C s upínaním AW Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 112, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW20-(A2K)-3,9X25

Popis:
3.9 x 25 mm
Množstvo: 100 x
50 x
Zápustná skrutka do plechu, tvar C s upínaním AW Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 112, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW20-(A2K)-3,9X38

Popis:
3.9 x 38 mm
Množstvo: 50 x
100 x
Zápustná skrutka do plechu, tvar C s upínaním AW Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 112, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW20-(A2K)-4,2X16

Popis:
4.2 x 16 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Zápustná skrutka do plechu, tvar C s upínaním AW Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 112, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW20-(A2K)-4,2X25

Popis:
4.2 x 25 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Zápustná skrutka do plechu, tvar C s upínaním AW Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 112, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW25-(A2K)-4,8X16

Popis:
4.8 x 16 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Zápustná skrutka do plechu, tvar C s upínaním AW Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 112, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW25-(A2K)-4,8X19

Popis:
4.8 x 19 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Zápustná skrutka do plechu, tvar C s upínaním AW Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 112, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW25-(A2K)-4,8X25

Popis:
4.8 x 25 mm
Množstvo: 100 x
50 x
Zápustná skrutka do plechu, tvar C s upínaním AW Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 112, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW25-(A2K)-4,8X32

Popis:
4.8 x 32 mm
Množstvo: 50 x
50 x
Zápustná skrutka do plechu, tvar C s upínaním AW Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 112, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW25-(A2K)-4,8X38

Popis:
4.8 x 38 mm
Množstvo: 50 x
50 x
Zápustná skrutka do plechu, tvar C s upínaním AW Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 112, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom

SKR ZAP WN112 C AW25 A2K 4,8X50

Popis:
4.8 x 50 mm
Množstvo: 50 x
bit AW<SUP>®</SUP> 1/4" C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením
1 x
bit AW® 1/4 C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením

BIT AW10 RUZOVY 1/4 L25MM

Popis:
AW10; 25 mm
Množstvo: 1 x
1 x
bit AW® 1/4 C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením

BIT-AW20-SVETLOORANZOVY-1/4IN-L25MM

Popis:
AW20; 25 mm
Množstvo: 1 x
1 x
bit AW® 1/4 C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením

BIT AW25 SVETLOZELENY 1/4 L25MM

Popis:
AW25; 25 mm
Množstvo: 1 x