Sada skrutiek do plechu so zápustnou hlavou 1 353 ks
Nehr. oceľ A2, zápustná hlava, AW, 1353 ks, Sysko
SKRUTKY PLECH, ZAP, A2, AW, 1353 KS
Obj. č. 5964012300
EAN 4046777990560
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obsah: 1 353 ks
- 100 skrutiek do plechu 3,5 x 13/3,5 x 16/3,5 x 19 mm
- 100 skrutiek do plechu 3,9 x 13/3,9 x 16/3,9 x 19/3,9 x 25 mm
- 50 skrutiek do plechu 3,9 x 38 mm
- 100 skrutiek do plechu 4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 25 mm
- 50 skrutiek do plechu 4,2 x 32/4,2 x 38/4,2 x 50 mm
- 100 skrutiek do plechu 4,8 x 25 mm
- 50 skrutiek do plechu 4,8 x 32 mm
- 1 hrot AW10/AW20/AW25
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 1353 KS |
Normy | WN 123 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
SKR ZAP WN112 C AW10 A2 3,5X13
SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW10-A2-3,5X16
SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW10-A2-3,5X19
SKR ZAP WN112 C AW20 A2 3,9X13
SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW20-A2-3,9X16
SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW20-A2-3,9X19
SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW20-A2-3,9X25
SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW20-A2-3,9X38
SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW20-A2-4,2X16
SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW20-A2-4,2X19
SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW20-A2-4,2X25
SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW20-A2-4,2X32
SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW20-A2-4,2X38
SKR ZAP WN112 C AW20 A2 4,2X50
SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW25-A2-4,8X25
SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW25-A2-4,8X32
BIT AW10 RUZOVY 1/4 L25MM
BIT-AW20-SVETLOORANZOVY-1/4IN-L25MM
BIT AW25 SVETLOZELENY 1/4 L25MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.