Sada skrutiek s valcovou hlavou a rovnou drážkou 1350 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. DIN 84
DIN 84, pozinkovaná oceľ, Sysko
ORSY KUFOR-SKR-DIN84-(A2K)-1350KS
Obj. č. 5964004001
EAN 4046777461572
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Existuje určitá limitovaná podobnosť (nominálny priemer Ø
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 84 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Počet dielov v sortimente/súprave | 1350 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4381,000 g |
SKRUTKA VALC.HL.DIN84-4.8(A2K)M3X10
SKRUTKA VALC.HL.DIN84-4.8(A2K)M3X16
SKRUTKA VALC.HL.DIN84-4.8(A2K)M3X20
SKRUTKA VALC.HL.DIN84-4.8(A2K)M3X25
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M4X10
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M4X16
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M4X20
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M4X25
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M5X10
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M5X20
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M5X30
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M5X40
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M6X16
SKR CYL DIN84 4.8 A2K M6X20
SKRUTKA VALC.HL.DIN84-4.8(A2K)M6X25
SKRUTKA VALC.HL.DIN84-4.8(A2K)M6X30
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.