Sada skrutiek so zápustnou a šošovkovou hlavou 1625 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.
ISO 7045/7046-1, oceľ 4.8, pozin., typ H, Sysko
SKRUTKY ISO 7046-1/7045, 4.8, A2K,1625KS
Obj. č. 5964510400
EAN 4046777461626
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Normy | ISO 7046-1, ISO 7045 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Počet dielov v sortimente/súprave | 1625 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5144,000 g |
SKRUTKA-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X10
SKR SOSOV ISO7045 4.8 H2 A2K M4X16
SKR SOSOV ISO7045 4.8 H2 A2K M4X20
SKRUTKA-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X10
SKR SOSOV ISO7045 4.8 H2 A2K M5X16
SKR SOSOV ISO7045 4.8 H2 A2K M5X20
SKR SOSOV ISO7045 4.8 H3 A2K M6X10
SKR SOSOV ISO7045 4.8 H3 A2K M6X16
SKR SOSOV ISO7045 4.8 H3 A2K M6X20
SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X10
SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H2 A2K M4X16
SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H2 A2K M4X20
SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H2 A2K M5X10
SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H2 A2K M5X16
SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H2 A2K M5X20
SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H3 A2K M6X10
SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H3 A2K M6X16
SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H3 A2K M6X20
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.