Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada skrutiek so zápustnou hlavou

ISO 7046-1, oc. 4.8, pozin., typ H, 1100 ks, Sysko
SKRUTKY ISO 7046, 4.8, H, A2K, 1100 KS

Obj. č. 5964510401

EAN 4058794516395

Cena za zvolené balenie
Sada skrutiek so zápustnou hlavou

Obj. č. 5964510401

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7046-1, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), trieda pevnosti 4.8, krížová drážka H, 1100 kusov

Obsah: 1100 ks


  • 100 skrutiek so zápustnou hlavou M4 x 10/M4 x 16/M4 x 20/M4 x 25/M5 x 10/M5 x 16/M5 x 20/M5 x 25/M6 x 10/M6 x 16

  • 50 skrutiek so zápustnou hlavou M6 x 20/M6 x 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 7046-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Počet dielov v sortimente/súprave

1100 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

5140,000 g

Obsahuje Sada skrutiek so zápustnou hlavou:
100 x
Skrutka so zapustenou hlavou, H ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X10

Popis:
M4 x 10
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka so zapustenou hlavou, H ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H2 A2K M4X16

Popis:
M4 x 16
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka so zapustenou hlavou, H ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H2 A2K M4X20

Popis:
M4 x 20
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka so zapustenou hlavou, H ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H2 A2K M4X25

Popis:
M4 x 25
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka so zapustenou hlavou, H ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H2 A2K M5X10

Popis:
M5 x 10
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka so zapustenou hlavou, H ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H2 A2K M5X16

Popis:
M5 x 16
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka so zapustenou hlavou, H ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H2 A2K M5X20

Popis:
M5 x 20
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka so zapustenou hlavou, H ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H2 A2K M5X25

Popis:
M5 x 25
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka so zapustenou hlavou, H ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H3 A2K M6X10

Popis:
M6 x 10
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka so zapustenou hlavou, H ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H3 A2K M6X16

Popis:
M6 x 16
Množstvo: 100 x
50 x
Skrutka so zapustenou hlavou, H ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H3 A2K M6X20

Popis:
M6 x 20
Množstvo: 50 x
50 x
Skrutka so zapustenou hlavou, H ISO 7046-1, oceľ 4.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

SKR ZAP ISO7046-1 4.8 H3 A2K M6X25

Popis:
M6 x 25
Množstvo: 50 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie