Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sada skrutkovačov Pre skrutky so šesťhrannou guľovou hlavou - SADA SKRUTKOVACOV VN6HR GUL HL
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Sada skrutkovačov Pre skrutky so šesťhrannou guľovou hlavou - SADA SKRUTKOVACOV VN6HR GUL HL - 1

Sada skrutkovačov Pre skrutky so šesťhrannou guľovou hlavou

Súprava skrutkovačov, vnút. šesťhran, g.hl., 6 ks
SADA SKRUTKOVACOV VN6HR GUL HL

Obj. č. 06139156

EAN 4038898272335

Cena za zvolené balenie
Sada skrutkovačov Pre skrutky so šesťhrannou guľovou hlavou

Obj. č. 06139156

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Čepeľ: Šesťhranná čepeľ, brúsené pochrómovanie



Výstup: Veľkosť podobná ako DIN 911 Black Point



Obsah: 6 ks


Po 1 skrutkovači s guľovou hlavou, veľkosť 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

6 KS

Obsahuje Sada skrutkovačov Pre skrutky so šesťhrannou guľovou hlavou:
1 x
Šesťhranný skrutkovač s guľôčkovou hlavou

SKRUTKOVAC VNUT 6HR GUL HL 2,5X100

Popis:
2,5 mm
Brúsenýá pochrómovaný šesťhranný driek a 2-zložková rukoväť
Množstvo: 1 x
1 x
Šesťhranný skrutkovač s guľôčkovou hlavou

SKRUTKOVAC VNUT 6HR GUL HL 3X100

Popis:
3palce
Brúsenýá pochrómovaný šesťhranný driek a 2-zložková rukoväť
Množstvo: 1 x
1 x
Šesťhranný skrutkovač s guľôčkovou hlavou

SKRUTKOVAC VNUT 6HR GUL HL 4X100

Popis:
4palce
Brúsenýá pochrómovaný šesťhranný driek a 2-zložková rukoväť
Množstvo: 1 x
1 x
Šesťhranný skrutkovač s guľôčkovou hlavou

SKRUTKOVAC VNUT 6HR GUL HL 5X100

Popis:
5mm
Brúsenýá pochrómovaný šesťhranný driek a 2-zložková rukoväť
Množstvo: 1 x
1 x
Šesťhranný skrutkovač s guľôčkovou hlavou

SKRUTKOVAC VNUT 6HR GUL HL 6X125

Popis:
6 mm
Brúsenýá pochrómovaný šesťhranný driek a 2-zložková rukoväť
Množstvo: 1 x
1 x
Šesťhranný skrutkovač s guľôčkovou hlavou

SKRUTKOVAC VNUT 6HR GUL HL 8X150

Popis:
8palcov
Brúsenýá pochrómovaný šesťhranný driek a 2-zložková rukoväť
Množstvo: 1 x