Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada skrutkových vložiek W.TEC®, ZÁVITOVÁ VLOŽKA, voľne pohyblivá

Súprava W-Tec zasúv. cievky
SADA NA OPRAVU ZAVITOV INSERT-COIL M5

Obj. č. 46279905

EAN 4046777731408

Cena za zvolené balenie
Sada skrutkových vložiek W.TEC®, ZÁVITOVÁ VLOŽKA, voľne pohyblivá

Obj. č. 46279905

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vytvorenie trvalého, odolného vnútorného závitu. S voľne bežiacim závitom presne podľa kalibru. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2

Ideálna kombinácia úspory priestoru a pevnosti závitu odolného voči opotrebovaniu


  • V kovových materiáloch s nízkou pevnosťou

  • V plastoch


Optimálne rozloženie sily


Flexibilita závitových vložiek kompenzuje chyby stúpania a uhla



Závitová vložka pevne sedí



Minimalizovaný trecí moment závitu a torzné zaťaženie



Zvýšená odolnosť voči korózii



Minimalizácia priestoru a hmotnosti


Menší počet požadovaných spojovacích miest a/alebo menšie rozmery skrutkového spojenia



Minimalizácia nákladov


Zosilnením závitu, vďaka čomu sa prakticky minimalizujú náklady na opravu

Polohová tolerancia závitu ISO zodpovedá montáži 6H.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Odolný závit v 4 krokoch:



Krok 1:


Vyvŕtajte jadrový otvor alebo odvŕtajte poškodený závit



Krok 2:


Vytvorte protizávit


Vyrežte pomocou závitníka



Krok 3:


Nasaďte závitovú vložku


Drôtenú závitovú vložku je možné namontovať mechanicky aj ručne pomocou zodpovedajúceho skrutkovacieho nástroja.



Krok 4:


Rozbite kolík


Oddeľte unášací kolík jemným poklepaním na predurčený bod prasknutia pomocou nástroja na rozbitie kolíka a odstráňte ho. So sériovou výrobou sú k dispozícii aj automatické nástroje na rozbitie kolíka.

Druh závituxmenovitý priemer

M5

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit

Počet dielov v sortimente/súprave

24 KS

Obsahuje Sada skrutkových vložiek W.TEC®, ZÁVITOVÁ VLOŽKA, voľne pohyblivá:
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D5,2MM

Popis:
5.2 mm
Cenovo dostupný, robustný montovaný vrták na použitie pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm².
Množstvo: 1 x
1 x
Jednorezný závitník Pre skrutkové vložky W.TEC® INSERT COIL – tvar D, vyrobené z HSS

ZAVITNIK-TAP-GRND/THRGHO-HSSG-M5X0,8

Popis:
Vhodnosť pre vnútorný závitník: M5
Pre slepé a priechodné otvory
Množstvo: 1 x
W-TEC® INSERT COIL – univerzálny skrutkovací nástroj
1 x
W-TEC® INSERT COIL – univerzálny skrutkovací nástroj

SCRINTL-HELCINRT-PWR/MAN-ST-M5

Popis: Nástroj na manuálne a mechanické skrutkovanie drôtenej závitovej vložky W-TEC® Insert Coil
Množstvo: 1 x
Odlamovací prípravok montážnej časti závit. vložky
1 x
Odlamovací prípravok montážnej časti závit. vložky

TANGBREAKTL-(HELCINRT-M5)-ST-100MM

Popis:
Vhodnosť pre vnútorný závitník: M5
Tool for breaking off drive tangs from wire thread inserts.
Množstvo: 1 x
5 x
Skrutková vložka W.TEC®, ZÁVITOVÁ VLOŽKA, voľne pohyblivá

ZAVITOVA VLOZKA INSERT-COIL M5X10MM

Popis:
M5 x 10 mm
Na vytvorenie trvalého, odolného vnútorného závitu. S voľne bežiacim závitom presne podľa kalibru. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2
Množstvo: 5 x
5 x
Skrutková vložka W.TEC®, ZÁVITOVÁ VLOŽKA, voľne pohyblivá

ZAVITOVA VLOZKA INSERT-COIL M5X12,5MM

Popis:
M5 x 12.5 mm
Na vytvorenie trvalého, odolného vnútorného závitu. S voľne bežiacim závitom presne podľa kalibru. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2
Množstvo: 5 x
10 x
Skrutková vložka W.TEC®, ZÁVITOVÁ VLOŽKA, voľne pohyblivá

ZAVITOVA VLOZKA INSERT-COIL M5X7,5MM

Popis:
M5 x 7.5 mm
Na vytvorenie trvalého, odolného vnútorného závitu. S voľne bežiacim závitom presne podľa kalibru. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2
Množstvo: 10 x