Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada slepých nitov so štandardnou plochou hlavou 701 ks

Slepé nity št. pl. hlava HD hl./oc. 701 ks Sysko
SADA NITOV S KLIESTAMI 701KS KUFOR 4.4.1

Obj. č. 5964093600

EAN 4046777219760

Cena za zvolené balenie
Sada slepých nitov so štandardnou plochou hlavou 701 ks

Obj. č. 5964093600

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: AlMg 2.5, čap: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) v systémovom kufríku 4.4.1
  • Vysoko kvalitné pripojenie nitu

  • Čisté a bezpečné zatváranie

  • Spoľahlivý, patentovaný aretačný mechanizmus tŕňa nitu

  • Neustále vysoká pevnosť v ťahu a odolnosť proti strihu

  • Vysoko pevné spojenie nitom; nárazuvzdorné a nepriepustné pre striekajúcu vodu

  • Žiadne zalomenie tela nitu s malým menovitým rozsahom upnutia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

701 KS

Materiál puzdra

Hliník, AlMg 2,5

Povrch puzdra

čisté

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch tŕňa

Pozinkované

Rozmery systému

4.4.1

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obsahuje Sada slepých nitov so štandardnou plochou hlavou 701 ks:
4 x
Oddeľovací prvok pre systémový box

DELIACA STENA H54 B110

Popis: Na prispôsobenie rozdelenia v systémových boxoch
Množstvo: 4 x
1 x
Ručné nitovacie kliešte

KLIESTE NITOVACIE

Popis:
2,4-4 mm
Na spracovanie slepých nitov s priemerom 2,4 mm, 3 mm a 4 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli a slepých nitov s priemerom 5 mm v hliníku
Množstvo: 1 x
150 x
Slepý nit, plochá hlava

NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA A2K

Popis:
4 x 10 mm
Puzdro: Hliník AlMg 2.5, kolík: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Množstvo: 150 x
150 x
Slepý nit, plochá hlava

NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA A2K

Popis:
4 x 12 mm
Puzdro: Hliník AlMg 2.5, kolík: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Množstvo: 150 x
200 x
Slepý nit, plochá hlava

NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA A2K

Popis:
4 x 6 mm
Puzdro: Hliník AlMg 2.5, kolík: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Množstvo: 200 x
200 x
Slepý nit, plochá hlava

NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA A2K

Popis:
4 x 8 mm
Puzdro: Hliník AlMg 2.5, kolík: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Množstvo: 200 x
2 x
Systémová krabica

KUFRIK SYSTEMOVY 2.4.1 CERVENY

Popis:
2.4.1
Variabilný priestor na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Systémové boxy možno individuálne kombinovať so všetkými systémovými priehradkami.
Množstvo: 2 x