Sada špeciálnych kľúčov na montáž v stiesnených priestoroch 23 ks
Súp. račňových kľúčov pre stiesnené priest., 23 ks
SADA RACNOVEHO NARADIA 23DIELNA
Obj. č. 1952001444
EAN 4062856446841
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So špeciálne navrhnutými a extrémne krátkymi nástrčnými kľúčmi
- Na prácu v extrémne stiesnených priestoroch
- S prechodovým otvorom
- Jemné zúbkovanie, 72 zubov
Obsah balenia
- 1 x račňový kľúč s dvojitým kĺbom, WAF 14 x 17 mm
- 1 x zakladací kľúč, dvojitý šesťhran, extra krátky s presahom 13 mm na konci, WAF 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 x zakladací kľúč, dvojitý šesťhran, extra krátky s presahom 16 mm na konci, WAF 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 x zakladací kľúč, profil E, s presahom 13 mm na konci, E8, 10, 12, 14
- 1 x zakladací kľúč, profil E, s presahom 16 mm na konci, E16, 18, 20, 22, 24
- 3 x náhradné tesniaca krúžky 10, 13 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné najmä pre guľové skrutkové spoje na stabilizátoroch, pre spojovacie diely medzi hadicovými skrutkovými spojmi, skrutkové spoje na utesnených vzduchových a olejových vedeniach, pre príslušenstvo na stlačený vzduch atď.
Počet dielov v sortimente/súprave | 23 KS |
Dĺžka | 370 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1636,000 g |