Sada sťahovákov pre remenicu 5 ks
Puller assortment for belt pulley 5 pieces
STAHOVAK REMENICE
Obj. č.
1952003820
EAN 4062856842384
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Allows the vibration damper belt pulley to be removed from Ford 2.0 EcoBlue engines without damaging the rubber component
- Jednoducho uvoľnite remenicu, ktorá je často zaseknutá, aby ste sa dostali k ozubenému remeňu v oblasti motora, ktorá bola prepláchnutá olejom
- Vhodné aj na výmenu chybných tesnení kľukového hriadeľa
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Model: Transit, Transit Custom a Tourneo Custom
- Motor: EcoBlue TDCi od r. 2016
- Kódy motora: YLFS, YMFS, YNFS, YLF6, YMF6, YNR6, YMR6, YLR6, YNF6 na použitie ako OEM 205-295 (sťahovák) + 204-158-01 (čap ochrany konca kľukového hriadeľa)
Hmotnosť výrobku (na kus) (10) | 989.000 g |
Počet dielov | 5 |