Sada sťahovákov ramienok stieračov Master 18 ks
Súprava hlavných vyťahovačov ramien stieračov čelného skla, 18 kusov
SADA STAHOVAKOV RAM STIERACOV - 18KS
Obj. č. 1952004440
EAN 4056807821733
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna súprava na vytiahnutie ramien stieračov z hriadeľa ramena, najširšie možné pokrytie trhu/modelov.
- Jemné odstránenie bez poškodenia karosérie alebo ramena stierača a hriadeľa.
- V závislosti od možnosti podpery je možné na odstránenie použiť prítlačné vreteno alebo klzné kladivo.
- Pre hriadele ramien stieračov s vnútornými dýzami ostrekovačov je k dispozícii buď nástavec s dutým vretenom alebo klzné kladivo.
Obsah balenia:
- 1 x prítlačné vreteno 95 mm, M12
- 1 x dutý držiak vretena, pre dýzy centrálnych ostrekovačov, mosadzný
- 1 x predĺženie vretena, mosadzné
- 1 x posuvné kladivo
- 8 x vložka do vidlice
- 1 x vyťahovač ramien stieračov, šírka vidlice 15,0 mm (použitie ako OE T10369/1)
- 1 x vyťahovač ramien stieračov, šírka vidlice 24,0 mm (použitie ako OE T10369/2)
- 1 x vyťahovač ramien stieračov, šírka vidlice 15,0 mm (použitie ako OE T10369/3)
- 1 x vyťahovač ramien stieračov, šírka vidlice 26,5 mm (použitie ako OE T10369/4)
- 1 x univerzálny 2-ramenný vyťahovač s dvomi pármi ramien
- 1 x čistiaci a nastavovací kolík umývacích dýz
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
VW, Audi, Seat, Škoda, Opel, Honda, BMW, Mercedes Benz, Peugeot, Citroen, Renault, Volvo, Saab, Fiat, Ford, Alfa Romeo atď.
Počet dielov | 18 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6470,000 g |