Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada strediacich čapov spojky 6 ks

Súprava strediacich čapov spojky, 6 kusov
SADA STREDIACICH TRNOV SPOJKY 6KS

Obj. č. 1952001291

EAN 4250158153165

Cena za zvolené balenie
Sada strediacich čapov spojky 6 ks

Obj. č. 1952001291

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle a presné vycentrovanie spojky.
  • Univerzálne použitie jedno- a dvojkotúčových spojok
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Univerzálne úžitkové vozidlá, autobusy, poľnohospodárske a stavebné stroje

Min. rozsah upnutia

36 mm

Max. upínací rozsah

52 mm

Min./max. rozsah upnutia

36-52 mm

Počet dielov

6 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

3000,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie