Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada svorníkov 540 kusov v systémovom kufríku 4.4.1

ISO4026/4027/4028 oc 45H bez povr.úp vn.6hrn Sysko
ORSY KUFOR-SKR-ISO4026/4027/4028-45H

Obj. č. 5964025600

EAN 4046777994568

Cena za zvolené balenie
Sada svorníkov 540 kusov v systémovom kufríku 4.4.1

Obj. č. 5964025600

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ 45H bez povrchovej úpravy
  • Svorníky M5, M6 a M8

  • DIN EN ISO 4026 s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom (predtým DIN 913)

  • DIN EN ISO 4027 s vnútorným šesťhranom a splošteným hrotom (predtým DIN 914)

  • DIN EN ISO 4028 s vnútorným šesťhranom a kolíkom (predtým DIN 915)
Upozornenie

Trieda tvrdosti 45H zodpovedá tvrdosti 450 HV



Oceľové závitové kolíky sú určené na použitie len pri namáhaní tlakom (pozrite si tiež normu DIN EN ISO 898-5). Medzi bežné použitie patrí upínanie v nastavovacom krúžku alebo používanie tlaku na protikus. Oceľové závitové kolíky sú mimoriadne tvrdé, aby zaistili torznú pevnosť vo vnútornom šesťhrane počas uťahovania alebo uvoľňovania.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Trieda tvrdosti

45H

Druh závitu

Metrický závit

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Počet dielov v sortimente/súprave

540 KS

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obsahuje Sada svorníkov 540 kusov v systémovom kufríku 4.4.1:
30 x
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom ISO 4026, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NASTA.ISO4026 45H IS2,5 M5X10

Popis:
M5 x 10 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom ISO 4026, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NASTA.ISO4026 45H IS2,5 M5X16

Popis:
M5 x 16 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom ISO 4026, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NASTA.ISO4026 45H IS3 M6X10

Popis:
M6 x 10 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom ISO 4026, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NASTA.ISO4026 45H IS3 M6X16

Popis:
M6 x 16 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom ISO 4026, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NASTA.ISO4026 45H IS4 M8X10

Popis:
M8 x 10 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a zrezaným kužeľom ISO 4026, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NASTA.ISO4026 45H IS4 M8X16

Popis:
M8 x 16 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Závitový kolík ISO 4027, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NAST.ISO4027 45H IS2,5 M5X10

Popis:
M5 x 10 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Závitový kolík ISO 4027, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NAST.ISO4027 45H IS2,5 M5X16

Popis:
M5 x 16 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Závitový kolík ISO 4027, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NAST.ISO4027 45H IS3 M6X10

Popis:
M6 x 10 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Závitový kolík ISO 4027, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NAST.ISO4027 45H IS3 M6X16

Popis:
M6 x 16 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Závitový kolík ISO 4027, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NAST.ISO4027 45H IS4 M8X10

Popis:
M8 x 10 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Závitový kolík ISO 4027, oceľ 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NAST.ISO4027 45H IS4 M8X16

Popis:
M8 x 16 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a s čapom ISO 4028, oceľ, 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NAST.ISO4028 45H IS2,5 M5X10

Popis:
M5 x 10 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a s čapom ISO 4028, oceľ, 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NAST.ISO4028 45H IS2,5 M5X16

Popis:
M5 x 16 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a s čapom ISO 4028, oceľ, 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NAST.ISO4028 45H IS3 M6X10

Popis:
M6 x 10 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a s čapom ISO 4028, oceľ, 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NAST.ISO4028 45H IS3 M6X16

Popis:
M6 x 16 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a s čapom ISO 4028, oceľ, 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NAST.ISO4028 45H IS4 M8X10

Popis:
M8 x 10 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Závitový kolík s vnútorným šesťhranom a s čapom ISO 4028, oceľ, 45H, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA NAST.ISO4028 45H IS4 M8X16

Popis:
M8 x 16 mm
Množstvo: 30 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie