Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada tašiek na opasok 5 spôsobov

Sada pevných tašiek na opasok, 5 ks
OPASOK NA NARADIE 890X140X330MM 5-DIELNY

Obj. č. 0715930213

EAN 4058794147094

Cena za zvolené balenie
Sada tašiek na opasok 5 spôsobov

Obj. č. 0715930213

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Taška na opasok s dvomi veľkými úložnými priehradkami a držiakom na vŕtačku, aby ste mohli mať nástroje a materiál vždy pri sebe.
  • Tri vonkajšie kožené vrecká na skrutkovače, nože a kliešte

  • Držiak na vŕtačku pre používateľov ľavákov aj pravákov

  • Prídavná vysokokvalitná polyesterová podložka na boky (1680 denier) s priedušným vnútrajškom (3-D sieťovina)

  • Rozperný poistný krúžok na zaistenie nástrojov s maximálnou hmotnosťou až do 0,5 kg

  • Tri gumené remienky na vonkajšej strane na perá a malé skrutkovače

  • Vysokokvalitný kožený opasok s prackou s dvomi kolíkmi

  • Vyrobené z vysokokvalitného polyesteru (1680 denier) s koženými prvkami na podporných bodoch
Upozornenie

Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžkaxšírkaxvýška (L x B x H)

890 x 140 x 330 mm

Dĺžka remeňa

1330 mm

Obvod pásu min./max.

800-1200 mm

Materiál

Polyester/koža

Farba

Čierna, Sivá

Hmotnosť výrobku (na kus)

980,000 g

Nosnosť max.

12 kg

Obsahuje Sada tašiek na opasok 5 :
1 x
Vrecko na mobilný telefón S pohodlným zapínaním na suchý zips

PUZDRO NA MOBIL-95X30X170MM

Množstvo: 1 x
1 x
Tesárska taška

BRASNA UNIVERZALNA 200X140X290MM

Popis: Taška na opasok s dvomi veľkými úložnými priehradkami, aby ste mohli mať nástroje a materiál vždy pri sebe.
Množstvo: 1 x
Kožený opasok s nylonom
1 x
Kožený opasok s nylonom

LEATHBL-CUSHION-(800-1200MM)-890X100MM

Popis: Heavy-duty belt for custom tool selection
Množstvo: 1 x
1 x
Držiak na vrtáky, veľký

BRASNA NA AKU SKRUTK-VELKA-170X110X290MM

Popis: Držiak s elastickými gumičkami na uchytenie vrtákov, hrotov a držiaku na skrutkovacie hroty.
Množstvo: 1 x
1 x
Držiak kladiva So sponou na opasok a robustnou prackou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele

DRZIAK NA KLADIVO 110X70X160MM

Popis: So sponou na opasok a robustnou prackou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele
Množstvo: 1 x