Sada tašiek na opasok, tri prvky tašky
Prvok s tromi vreckami a opaskom
BRASNA 3-DIELNA 650X140X270MM
Obj. č. 0715930212
EAN 4046777991253
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Taška na opasok s piatimi veľkými odkladacími priehradkami a dĺžkovo nastaviteľným pásom so sponou na prenášanie nástrojov a materiálov pri sebe.
- Dve vonkajšie kožené vrecká na skrutkovače, nože a kliešte
- Voľne sa pohybujúci držiak kladiva z nehrdzavejúcej ocele
- Držiak na meracie pásmo z nehrdzavejúcej ocele
- Dva poistné krúžky na zaistenie náradia do maximálnej hmotnosti 0,5 kg
- Guma na vonkajšej strane pre perá a malé skrutkovače
- Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru (1680 denier) s koženými prvkami na kontaktných plochách
Upozornenie
Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžkaxšírkaxvýška | 650 x 140 x 270 mm |
Materiál | Polyester/koža |
Farba | Čierna, Sivá |
Nosnosť max. | 10 kg |
Obvod pásu min./max. | 800-1200 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 853,000 g |
Dĺžka | 650 mm |
Šírka | 140 mm |