Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada tašky elektrického náradia ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

Sada elektr. náradia ABS-1/ABH-1/AWS-1 W-CONNECT
TRIPLEPACK ABS AWS ABH BLACK M-CUBE 18V

Obj. č. 5701465006

EAN 4099618923685

Cena za zvolené balenie
Sada tašky elektrického náradia ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

Obj. č. 5701465006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozostáva z troch elektric. nástrojov vrátane tašky

Všetky jednotky disponujú kontinuálnym monitorovaním motora a dlhou prevádzkovou životnosťou motora:


  • Elektronická ochranná funkcia motora predčasne vypne motor v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia

  • Účinný bezkefový EC motor s nízkou potrebou údržby, výkonovou rezervou, ktorý udržiava stabilnejšiu krivku otáčok aj pri zaťažení


ABS 18 COMPACT M-CUBE


Maximálna prevádzková životnosť a nízke opotrebovanie vďaka 13 mm kovovému skľučovadlu na vrtáky Röhm so spájkovanými karbidovými upínacími čeľusťami.



ABH 18 COMPACT M-CUBE


Pohodlná práca bez námahy vďaka kompaktnému a ergonomickému dizajnu s antivibračnou rukoväťou.



AWS 18 COMPACT M-CUBE


Bezpečná práca vďaka spínaču prítomnosti obsluhy a funkcii brzdenia, ktoré zabezpečujú rýchle zastavenie disku po uvoľnení spínača.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

10 KS

Dĺžkaxšírkaxvýška

480 x 290 x 340 mm

Obsahuje Sada tašky elektrického náradia ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT:
3 x
Batéria Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

AKUMULATOR 18V 5,0AH W CONNECT M-CUBE

Popis: Najvýkonnejšia nabíjateľná batéria s rýchlym nabíjaním a dlhou výdržou v rade M-CUBE. Kompaktná, výkonná a odolná 18 V lítium-iónová batéria je ideálna na profesionálne a univerzálne použitie.
Množstvo: 3 x
1 x
Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE

NABIJACKA-(ALG 18/8)-M-CUBE

Popis: Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE je špeciálne navrhnutá pre 18 V akumulátory M-CUBE a ponúka spoľahlivý výkon so vstupným napätím 220 až 240 V/AC
Množstvo: 1 x
1 x
Vrecko pre stroje s plastovým dnom

TASKA AKU NARADIE 450X315X340MM

Popis: Robustná taška na prepravu strojov
Množstvo: 1 x
1 x
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT-1 M-CUBE

SKRUT. AKU ABS 18V COMPACT M-CUBE HOLO

Popis: Kompaktný, výkonný, bezkartáčový akumulátorový vŕtací skrutkovač na stredne náročné skrutkovanie a vŕtanie
Množstvo: 1 x
1 x
Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE

KLADIVO-AKU-VRT-ABH 18 COMPAC-KARTON

Popis: Kompaktné, výkonné, bezuhlíkové akumulátorové vŕtacie kladivo na stredne náročné vŕtanie a ľahké sekanie
Množstvo: 1 x
1 x
Akumulátorová uhlová brúska AWS 18-125 P COMPACT-1

BRUSKA UHL-AKU AWS 18-125P COMPT-1 HOLO

Popis: Kompaktná, výkonná, bezuhlíková akumulátorová uhlová brúska na stredne náročné hrubovanie a rezanie
Množstvo: 1 x