Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada tesnení pre vykurovanie 242 ks

Sada tesnení pre vykurovanie, Sysko
KUFRIK SYSTEMOVY SADA TESNENI

Obj. č. 5964087600

EAN 4046777219883

Cena za zvolené balenie
Sada tesnení pre vykurovanie 242 ks

Obj. č. 5964087600

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

V systémovom kufríku 4.4.1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

242 KS

Rozmery systému

4.4.1

Obsahuje Sada tesnení pre vykurovanie 242 :
1 x
Systémový kufrík 4.4.1

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1

Popis:
370 x 278 x 85 mm
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
15 x
Hadicová spona s asymetrickým zámkom s asymetrickým zámkom

SPONA HADICOVA ZEBRA A4

Popis:
16-27 mm
Asymetrické puzdro, hladká embosovaná vnútorná páska a zaoblené hrany
Množstvo: 15 x
50 x
Tesnenie pre skrutkový spoj

TESNIACA PODLOZKA 1/4IN-17X24MM

Popis:
17 x 24 x 1,8 mm
Množstvo: 50 x
50 x
Tesnenie pre skrutkový spoj

TESNIACA PODLOZKA 3/8IN-19X27MM

Popis:
19 x 27 x 1,8 mm
Množstvo: 50 x
50 x
Tesnenie pre skrutkový spoj

TESNIACA PODLOZKA 1/2IN-21X30MM

Popis:
21 x 30 x 1,8 mm
Množstvo: 50 x
25 x
Tesnenie pre skrutkový spoj

TESNENIE-ASBESTFREI-1/2ZO-24X34MM

Popis:
24 x 34 x 1,8 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Tesnenie pre skrutkový spoj

TESNENIE-ASBESTFREI-3/4ZO-27X38MM

Popis:
27 x 38 x 1,8 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Tesnenie pre skrutkový spoj

TESNENIE-ASBESTFREI-1ZO-32X44MM

Popis:
32 x 44 x 1,8 mm
Množstvo: 25 x
2 x
PTFE tesniaca páska na závity

PTFE PASKA

Popis:
Dĺžka: 12 m
Používa sa na utesnenie závitových spojov
Množstvo: 2 x
1 x
Systémová vložka plastová, 4.4.1

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1. 8PRIEHRADOK

Popis:
Počet priehradiek: 8 KS; Šírka x hĺbka x výška police: 78 x 107 x 52 mm
Pevný priečinok na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Môže sa používať v kombinácii s inými systémovými priehradkami.
Množstvo: 1 x