Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada tesniacich krúžkov 575 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. DIN 7603, tvar A

Sada tesniacich krúžkov, 575 kusov, Sysko
KRUZKY TESNIACE SORTIMENT 575 DIELNY

Obj. č. 5964046200

EAN 4046777887433

Cena za zvolené balenie
Sada tesniacich krúžkov 575 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. DIN 7603, tvar A

Obj. č. 5964046200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Všetky podložky v súlade s normou DIN 7603 sú ploché tesnenia na statických povrchoch

  • Pevná meď, tvar A = ploché tesnenie, odolné proti teplote max. +300 °C

  • Medené/výplňové tesnenie, bez azbestu, tvar C = výplňové tesnenie, odolné voči teplotám do max. +300 °C

  • Hliníkový tesniaci krúžok, tvar A, odolný voči teplotám do max. +200 °C
Upozornenie

Materiál použitý na výrobu tesniacich podložiek závisí od média, ktoré je prítomné v potrubí.


Pri používaní tesniacich krúžkov majte na pamäti, že rozmery sú špecifikované ako vnútorný a vonkajší priemer – v prípade nedostatku priestoru je rozhodujúci vnútorný priemer.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálne určený na vypúšťacie zátky oleja pre vozidlá značky BMW, DB, Citroën, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault a VW/Audi

Obsahuje Sada tesniacich krúžkov 575 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. DIN 7603, tvar A:
1 x
Systémový kufrík 4.4.1

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1

Popis:
370 x 278 x 85 mm
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
50 x
Tesniaci krúžok, tvar A

KRUZOK TESNIACI DIN7603 CU A 12X18X1,5

Popis:
1.5 mm x 12x18 mm
Množstvo: 50 x
100 x
Tesniaci krúžok, tvar A

KRUZOK TESNIACI DIN7603 CU A 14X20X1,5

Popis:
1.5 mm x 14x20 mm
Množstvo: 100 x
25 x
Tesniaci krúžok, tvar A

KRUZOK TESNIACI DIN7603 CU A 16X22X1,5

Popis:
1.5 mm x 16x22 mm
Množstvo: 25 x
50 x
Tesniaci krúžok, medený výplňový krúžok tvaru C

KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 14X20

Popis:
14x20 mm x 2 mm
Neobsahuje azbest, tvar C
Množstvo: 50 x
25 x
Tesniaci krúžok, medený výplňový krúžok tvaru C

KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 16X22

Popis:
16x22 mm x 2 mm
Neobsahuje azbest, tvar C
Množstvo: 25 x
25 x
Tesniaci krúžok, medený výplňový krúžok tvaru C

KRUZOK TESN DIN7603 CU C BEZ AZBE 18X24

Popis:
18x24 mm x 2 mm
Neobsahuje azbest, tvar C
Množstvo: 25 x
25 x
Tesniaci krúžok, medený výplňový krúžok tvaru C

KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 26X32

Popis:
26x32 mm x 2.5 mm
Neobsahuje azbest, tvar C
Množstvo: 25 x
50 x
Tesniaci krúžok, hliník, tvar A

KRUZOK TESNIACI DIN7603 ALU A 10X16X1

Popis:
10x16 mm
Množstvo: 50 x
25 x
Tesniaci krúžok, hliník, tvar A

KRUZOK TESNIACI DIN7603 ALU A 22X27X1,5

Popis:
22x27 mm
Množstvo: 25 x
umelohmotný tesniaci krúžok
50 x
umelohmotný tesniaci krúžok

KRUZOK TESN.DIN7603 ESCORT 12,8X20,2X2,1

Popis:
12.8 mm x 20.2 mm
Prírodný podobný DIN 7603
Množstvo: 50 x
1 x
Systémová vložka plastová, 4.4.1

VLOZKA 4.4.1 12 PRIEHRADOK

Popis:
Počet priehradiek: 12 KS; Šírka x hĺbka x výška police: 100 x 48 x 52 mm
Pevný priečinok na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Môže sa používať v kombinácii s inými systémovými priehradkami.
Množstvo: 1 x
100 x
Tesniaci krúžok, tvar A

KRUZOK TESNIACI DIN7603 CU A 6X10X1

Popis:
1 mm x 6x10 mm
Množstvo: 100 x
Tesniaci krúžok
50 x
Tesniaci krúžok

TESN.KRUZOK DIN7603 PA 14X22

Popis:
14 mm x 22 mm
Množstvo: 50 x