Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada tesniacich krúžkov, britské rozmery 330 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.

Tesniaci krúžok, palcové, 330 kusov, Sysko
ORSY KUFOR-O-KRUZ-(25-43,82)-330KS

Obj. č. 5964046807

EAN 4058794010725

Cena za zvolené balenie
Sada tesniacich krúžkov, britské rozmery 330 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.

Obj. č. 5964046807

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tesniaci krúžok, palcový, NBR 70 (25 – 43,82)
  • NBR je chemické označenie: Nitrilbutadiénový kaučuk (značky napr. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Teplotná odolnosť: -30 °C až +100 °C

  • Rozmerové tolerancie podľa normy DIN ISO 3601-1 B (priemyselná norma)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 3601 – 1

Materiál

NBR (nitrilbutadiénový kaučuk)

Farba

Čierna

Rozmery systému

4.4.1

Počet dielov v sortimente/súprave

330 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

1205,000 g

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obsahuje Sada tesniacich krúžkov, britské rozmery 330 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.:
50 x
Tesniaci krúžok, imperiálny NBR 70

O KRUZOK ISO3601/1 B NBR70 25,00X3,53

Popis:
1 in
Množstvo: 50 x
50 x
Tesniaci krúžok, imperiálny NBR 70

O KRUZOK ISO3601/1 B NBR70 26,57X3,53

Popis:
1-1/16 in
Množstvo: 50 x
50 x
Tesniaci krúžok, imperiálny NBR 70

O KRUZOK ISO3601/1 B NBR70 28,17X3,53

Popis:
1-1/8 in
Množstvo: 50 x
25 x
Tesniaci krúžok, imperiálny NBR 70

O KRUZOK ISO3601/1 B NBR70 29,75X3,53

Popis:
1-3/16 in
Množstvo: 25 x
25 x
Tesniaci krúžok, imperiálny NBR 70

O KRUZOK ISO3601/1 B NBR70 31,34X3,53

Popis:
1-1/4 in
Množstvo: 25 x
25 x
Tesniaci krúžok, imperiálny NBR 70

O KRUZOK ISO3601/1 B NBR70 32,93X3,53

Popis:
1-5/16 in
Množstvo: 25 x
25 x
Tesniaci krúžok, imperiálny NBR 70

O KRUZOK ISO3601/1 B NBR70 34,52X3,53

Popis:
1-3/8 in
Množstvo: 25 x
25 x
Tesniaci krúžok, imperiálny NBR 70

O KRUZOK ISO3601/1 B NBR70 36,10X3,53

Popis:
1-7/16 in
Množstvo: 25 x
10 x
Tesniaci krúžok, imperiálny NBR 70

O KRUZOK ISO3601/1 B NBR70 37,47X5,34

Popis:
1-1/2 in
Množstvo: 10 x
25 x
Tesniaci krúžok, imperiálny NBR 70

O KRUZOK ISO3601/1 B NBR70 37,70X3,53

Popis:
1-1/2 in
Množstvo: 25 x
10 x
Tesniaci krúžok, imperiálny NBR 70

O KRUZOK ISO3601/1 B NBR70 40,65X5,34

Popis:
1-5/8 in
Množstvo: 10 x
10 x
Tesniaci krúžok, imperiálny NBR 70

O KRUZOK ISO3601/1 B NBR70 43,82X5,34

Popis:
1-3/4 in
Množstvo: 10 x
1 x
Systémový kufrík 4.4.1

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1

Popis:
370 x 278 x 85 mm
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada univerzálnych hákov 4 ks

SADA NA ODSTRANOVANIE TESNENI 4KS

Na demontáž a montáž tesnení a tesniacich krúžkov, ideálny na ťažko dostupné miesta.
x 1 ks
Silikónový sprej

SPREJ SILIKONOVY 500ML

Zaručuje dlhotrvajúcu ochranu, konzervovanie a izoláciu plastových, gumených a kovových častí v exteriéroch aj interiéroch vozidla, dobré lubrikačné vlastnosti