Sada univerzálnych kľúčov na matice nápravy a drážkové matice úžitkové vozidlá, 15 ks
Kľúč na mat. náp. a dráž. m., univ., záťaž. diz.
SADA KLUC NA OSOVE MATICE 15KS 70-170MM
Obj. č. 1952001281
EAN 4250158153134
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Záťažový dizajn pre montáž a demontáž matíc nápravy a mazaných krytiek
- Vhodný pre osemhranné a šesťhranné matice, drážkové matice, čelné matice, kruhové matice s dvomi otvormi, valcové dierkové matice
- Uťahovací moment až do 700 Nm
Obsah balenia:
- 1 x kľúč na matice náprav a drážkové matice
- 2 x nástavec, kruhový, 6 mm
- 2 x nástavec, kruhový, 8 mm
- 2 x nástavec, kruhový, 10 mm
- 2 x nástavec, štvorcový, 6 mm
- 2 x nástavec, štvorcový, 8 mm
- 2 x nástavec, štvorcový, 10 mm
- 1 napínacia reťaz
- 1 x kľúč s rukoväťou v tvare T
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 3/4 palca |
Min. rozsah upnutia | 70 mm |
Max. upínací rozsah | 170 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 70-170 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4700,000 g |