Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada univerzálnych kľúčov na žeraviace sviečky Univerzálna

Súpr. na dem. žer. sv., univer., 30 ks
KOM. SADA PRE VYTAH. ELEKTROD ZER. SV.

Obj. č. 1952003200

EAN 4046777595192

Cena za zvolené balenie
Sada univerzálnych kľúčov na žeraviace sviečky Univerzálna

Obj. č. 1952003200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na správne vyvŕtanie a odstránenie žeraviacich sviečok.
  • Zahŕňa nástroje na presné navádzanie a špeciálnu vŕtaciu korunku TiN so 4 hranami, ktorá sa v materiáli počas vŕtania neodchýli od stredu.

  • Pomocou originálneho závitníka sa závit v hlave valca presne vyreže nanovo ako posledný pracovný úkon pred odstránením žeraviacej sviečky

  • Bezpečné odstránenie žeraviacich sviečok pomocou vyťahovacej tyče a nárazovej hmotnosti zo základnej sady

  • Ako alternatíva k hlavnej sade sú všetky komponenty sady dostupné tiež vo forme 4 modulov, základná sada je vždy potrebná pre 3 individuálne moduly v závislosti od závitu žeraviacej sviečky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • M 8x1: Mercedes/Smart/VW/Fiat/Opel/Ford atď.

  • M 9x1: Opel/Fiat/Alfa/Lancia (napr. 1.3-2.3-3.0 JTD) atď.

  • M 10x1: VW/Audi/Mercedes/BMW/Opel/PSA/Renault/Ford/Suzuki atď.

  • M 10x1.25: VW/Audi/Toyota/Suzuki/Opel/Isuzu/Mercedes atď.

  • Oblasť aplikácie: ≥ 14 mm (M10); ≥ 20 mm (M9, M8)

Počet dielov v sortimente/súprave

30 KS

Šírka

390 mm

Výška

90 mm

Dĺžka

500 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

5390,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie