Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sada univerzálnych nástrojov 17 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA 17KS Sada univerzálnych nástrojov 17 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA 17KS Sada univerzálnych nástrojov 17 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA 17KS Sada univerzálnych nástrojov 17 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA 17KS Sada univerzálnych nástrojov 17 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA 17KS Sada univerzálnych nástrojov 17 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA 17KS
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/C8X6eJkUrRA

Sada univerzálnych nástrojov 17 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA 17KS - 1
Sada univerzálnych nástrojov 17 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA 17KS - 2
Sada univerzálnych nástrojov 17 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA 17KS - 3
Sada univerzálnych nástrojov 17 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA 17KS - 4
Sada univerzálnych nástrojov 17 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA 17KS - 5
Sada univerzálnych nástrojov 17 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA 17KS - 6

Sada univerzálnych nástrojov 17 ks

Súp. univerzálnych stláčacích nástrojov bez puzdra
SADA UNIVERZALNEHO NARADIA 17KS

Obj. č. 1952001258

EAN 4250158120549

Cena za zvolené balenie
Sada univerzálnych nástrojov 17 ks

Obj. č. 1952001258

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Súprava vybavená všetkými lisovacími objímkami a prítlačnými prvkami na lisovanie a podávanie čapu riadenia, kolíka kĺbového spoja a tichých ložísk

Obsah balenia:


  • 1 x mostík so závitom

  • 1 x mostík bez závitu

  • 2 x podperné rameno, 500 mm

  • 4 x imbusová skrutka M22 x 2,5

  • 1 x od každej tlakovej rúrky o priemere 80/90 x 130 mm a 80/90 x 42 mm

  • 1 x od každej prítlačnej objímky o priemere 65 x 145 mm a 65 x 42 mm

  • 1 x adaptérová doska (stupňovitý nábeh) pre lisovanie objímok

  • 1 x lisovaný prvok o priemere 65 x 65 mm

  • 1 x od každej napínacej tyče o priemere 31 x 250 mm a 31 x 140 mm

  • 1 rázový adaptér
Upozornenie

Dodávka je bez pneumatického hydraulického čerpadla a bez súpravy hydraulických valcov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre univerzálne úžitkové vozidlá, autobusy, poľnohospodársku techniku, stavebné stroje, výstavbu závodov a strojárstvo

Upínacia šírka min.

130 mm

Max. šírka zovretia

295 mm

Upínacia šírka min./max.

130-295 mm

Max. upínací rozsah

500 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

35000,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie