Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sada univerzálnych nástrojov v puzdre 19 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA V KUFRI Sada univerzálnych nástrojov v puzdre 19 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA V KUFRI Sada univerzálnych nástrojov v puzdre 19 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA V KUFRI Sada univerzálnych nástrojov v puzdre 19 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA V KUFRI Sada univerzálnych nástrojov v puzdre 19 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA V KUFRI Sada univerzálnych nástrojov v puzdre 19 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA V KUFRI
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/C8X6eJkUrRA

Sada univerzálnych nástrojov v puzdre 19 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA V KUFRI - 1
Sada univerzálnych nástrojov v puzdre 19 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA V KUFRI - 2
Sada univerzálnych nástrojov v puzdre 19 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA V KUFRI - 3
Sada univerzálnych nástrojov v puzdre 19 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA V KUFRI - 4
Sada univerzálnych nástrojov v puzdre 19 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA V KUFRI - 5
Sada univerzálnych nástrojov v puzdre 19 ks - SADA UNIVERZALNEHO NARADIA V KUFRI - 6

Sada univerzálnych nástrojov v puzdre 19 ks

Súp. univerzálnych lisovacích nástrojov s puzdrom
SADA UNIVERZALNEHO NARADIA V KUFRI

Obj. č. 1952001262

EAN 4250158139770

Cena za zvolené balenie
Sada univerzálnych nástrojov v puzdre 19 ks

Obj. č. 1952001262

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Súprava vybavená všetkými lisovacími objímkami a prítlačnými prvkami na lisovanie a podávanie čapu riadenia, kolíka kĺbového spoja a tichých ložísk

Obsah balenia:


  • 1 x mostík so závitom

  • 1 x mostík bez závitu

  • 2 x podperné rameno, 500 mm

  • 4 x imbusová skrutka M22 x 2,5

  • 1 x od každej tlakovej rúrky o priemere 80/90 x 130 mm a 80/90 x 42 mm

  • 1 x od každej prítlačnej objímky o priemere 65 x 145 mm a 65 x 42 mm

  • 1 x adaptérová doska (stupňovitý nábeh) pre lisovanie prítlačných objímok

  • 1 x lisovaný prvok o priemere 65 x 65 mm

  • 1 x od každej napínacej tyče o priemere 31 x 250 mm a 31 x 140 mm

  • 1 rázový adaptér

  • 1 puzdro

  • 1 x tvarovaná vložka z tvrdej peny, 2 kusy
Upozornenie

Dodávka je bez pneumatického hydraulického čerpadla a bez súpravy hydraulických valcov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre univerzálne úžitkové vozidlá, autobusy, poľnohospodársku techniku, stavebné stroje, výstavbu závodov a strojárstvo

Max. šírka zovretia

295 mm

Max. upínací rozsah

500 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

36700,000 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatické hydraulické čerpadlo s rýchloupínacou spojkou 1/4 palca NPT a spätným dorazom

CERPADLO PNEUMATICKE HYDRAULICKE

Na obsluhu hydraulického náradia jednou osobou.
x 1 ks
Sada hydraulických valcov 32 ks, 5 ks

SADA HYDRAULICKYCH VALCOV 32T

Univerzálna sada nástrojov pre vytláčanie a vkladanie ložísk čapu riadenia, kĺbových čapov a tichých ložísk s širokým rozsahom pohybu približne 113 mm