Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada vejárových poistných podložiek DIN 125/poistné podložky DIN 127

DIN 127/6798, pozinkovaná oceľ, 1 200 kusov, Sysko
ORSY KUFOR-PODL-DIN127/6798-A2K-1200P

Obj. č. 5964044100

EAN 4046777920123

Cena za zvolené balenie
Sada vejárových poistných podložiek DIN 125/poistné podložky DIN 127

Obj. č. 5964044100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

1 200 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. Vejárové poistné podložky DIN 125-A, 140 HV oceľ/poistná podložka DIN 127-B, pozinkovaná pružinová oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Súprava 1 200 kusov


  • 100 vejárových poistných podložiek Ø 4,3 mm

  • 100 vejárových poistných podložiek Ø 5,3 mm

  • 100 vejárových poistných podložiek Ø 6,4 mm

  • 100 vejárových poistných podložiek Ø 8,4 mm

  • 100 vejárových poistných podložiek Ø 10,5 mm

  • 100 vejárových poistných podložiek Ø 13,0 mm

  • 100 poistných podložiek Ø 4,1 mm

  • 100 poistných podložiek Ø 5,1 mm

  • 100 poistných podložiek Ø 6,1 mm

  • 100 poistných podložiek Ø 8,1 mm

  • 100 poistných podložiek Ø 10,2 mm

  • 100 poistných podložiek Ø 12,2 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 127, DIN 6798

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Počet dielov v sortimente/súprave

1200 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

2690,000 g

Obsahuje Sada vejárových poistných podložiek DIN 125/poistné podložky DIN 127:
1 x
Systémová vložka plastová, 4.4.1

VLOZKA 4.4.1 12 PRIEHRADOK

Popis:
Počet priehradiek: 12 KS; Šírka x hĺbka x výška police: 100 x 48 x 52 mm
Pevný priečinok na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Môže sa používať v kombinácii s inými systémovými priehradkami.
Množstvo: 1 x
1 x
Systémový kufrík 4.4.1

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1

Popis:
370 x 278 x 85 mm
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
100 x
Zúbkovaná podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K). Vonkajšie ozubenie

PODLOZKA VEJAR DIN6798 A A2K D10,5

Množstvo: 100 x
100 x
Zúbkovaná podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K). Vonkajšie ozubenie

PODLOZKA-SER-DIN6798-A-(A2K)-D13,0

Množstvo: 100 x
100 x
Zúbkovaná podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K). Vonkajšie ozubenie

PODLOZKA VEJAR DIN6798 A A2K D4,3

Množstvo: 100 x
100 x
Zúbkovaná podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K). Vonkajšie ozubenie

PODLOZKA-SER-DIN6798-A-(A2K)-D5,3

Množstvo: 100 x
100 x
Zúbkovaná podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K). Vonkajšie ozubenie

PODLOZKA VEJAR DIN6798 A A2K D6,4

Množstvo: 100 x
100 x
Zúbkovaná podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K). Vonkajšie ozubenie

PODLOZKA VEJAR DIN6798 A A2K D8,4

Množstvo: 100 x
100 x
Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná

KRUZOK PRUZ DIN127 B MZN D10,2

Množstvo: 100 x
100 x
Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná

KRUZOK PRUZ DIN127 B MZN D12,2

Množstvo: 100 x
100 x
Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná

KRUZOK PRUZ DIN127 B MZN D4,1

Množstvo: 100 x
100 x
Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná

KRUZOK PRUZ DIN127 B MZN D5,1

Množstvo: 100 x
100 x
Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná

KRUZOK PRUZ DIN127 B MZN D6,1

Množstvo: 100 x
100 x
Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná

KRUZOK PRUZ DIN127 B MZN D8,1

Množstvo: 100 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie