Sada vrtákov combi do kameňa FS 13 ks
Sada vrtákov combi do kameňa FS 13 ks
VRTAK DO KAMENA-SADA-KOMBI-(6-10MM)-13KS
Obj. č. 0641410033
EAN 4062856589777
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vrták do kameňa, polygónový hriadeľ
- Presné vŕtanie
- Špeciálne navrhnutá geometria dosiek z karbidov (viacúrovňové presné brúsenie)
- Indikátor hĺbky vŕtania
- Nevyžaduje sa chladenie
- Žiadne prekĺznutie v skľučovadle na vrtáky vďaka inovatívnemu polygonálnemu hriadeľu
Viacúčelový vrták MFD-S
- Presné vŕtanie
- Veľmi ostré rezné hrany zo spekaného karbidu so špeciálnym diamantovým brúsením na všetkých stranách
- Vŕtanie nerozbije duté tehly
- Vynikajúci a rýchly odvod prachu z vŕtania
- Žiadne prekĺznutie v skľučovadle na vrtáky vďaka ¼" šesťhrannému hriadeľu
- Testované spoločnosťou PGM
Príklepový vrták DUO-S
- Presné vŕtanie
- Odolný voči príklepu, mimoriadne robustný a navrhnutý pre najnáročnejšie aplikácie
- Rýchly priebeh vŕtania
- Vhodný na rotačné a príklepové vŕtanie
- Žiadne prekĺznutie v skľučovadle na vrtáky vďaka ¼" šesťhrannému hriadeľu
- Testované spoločnosťou PGM
Porcelánovo kamenný vrták
- Max. otáčky: Priemer 5 mm (800 ot./min.), priemer 6 a 8 mm (600 ot./min.), priemer 10 a 12 mm (400 ot./min.), priemer 14 mm (200 ot./min.)
- Nie je vhodné na vŕtanie s príklepom. Len pre rotačné vŕtanie.
- Optimálny kontaktný tlak: 35 – 45 kg
- Ak sa dodrží odporúčaná rýchlosť vŕtania a optimálny kontaktný tlak, ale už nebudete počuť „škrabanie“, vrták dosiahol koniec svojej prevádzkovej životnosti.
- Keď sa vrták neotáča, nevyvíjajte naň vysoký kontaktný tlak → Nebezpečenstvo poškodenia!
- Kontaktný tlak je príliš nízky a/alebo rýchlosť vŕtania príliš vysoká → Životnosť sa skončí predčasne!
- Počas vŕtania sa vyhnite sklopným a otočným pohybom → Nebezpečenstvo poškodenia!
- Odporúčame vŕtať testovacie otvory (ideálne v odpadovom materiáli z dlaždíc, ktoré sa majú vyvŕtať)
- Ak používate vŕtaciu korunku s priemerom 14 mm, vyžaduje sa najskôr vykonať predvŕtanie s ďalšou vŕtacou korunkou (8 mm).
Viacúčelový vrták
Nie je vhodné na vŕtanie s príklepom. Len pre rotačné vŕtanie.
Ďalšie informácie nájdete v popisoch jednotlivých produktov.
Hárky údajov(X)
Porcelánovo kamenný vrták
Bezpríklepové vŕtanie do porcelánových dlaždíc z kameňa, dlaždíc, skla (nie bezpečnostného skla) a porcelánu. Vhodné pre elektrické a najmä akumulátorové vŕtačky.
Viacúčelový vrták
Rotačné vŕtanie do dlaždíc, plných tehál, strešných škridiel, dutých tehál, kameňa, mramoru, dreva, plastov, kovov atď.
Montáž okien, vŕtanie do debnenia a vŕtanie do dutých tehál bez poškodenia na bezpečné uchytenie kotvy atď.
Príklepový vrták
Príklepové vŕtanie do betónu, muriva, vápenno-pieskových tehál a prírodného kameňa. Taktiež na rotačné vŕtanie do keramiky a mramoru. Vhodné pre príklepové vŕtačky a rotačné vŕtačky, ako aj na použitie vo vŕtacích kladivách s adaptérom pre skľučovadlo na vrtáky.
Porcelánovo kamenný vrták
1. Označte polohu otvoru presným bodom, používajte ľahký tlak
2. Zapnite vŕtačku
3. Použite plný kontaktný tlak → Musí byť počuť zvuk „škrabania“
4. Použite redukovaný kontaktný tlak po úplnom preniknutí do dlaždice
Počet dielov v sortimente/súprave | 13 KS |
PRIKLEPOVY VRTAK D10 L120 PRAC.L80MM
PRIKLEPOVY VRTAK D6 L100 PRAC.L54MM
DRL-IMP-HEX-E-D8-L120-WL80MM
VRTAK UNIVERZALNY MFDS D10 L120/80MM
UNIVERZÁLNY VRTÁK D6 L100 /54
VRTAK UNIVERZALNE MFDS D8 L120/80MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!