Sada výstružníkov na žeraviace sviečky M8x1 – M9x1 – M10x1 – M10x1,25 Univerzálna
Súprava výstružníkov otvoru žer. sviečok uni. 5 ks
UNIV. VYSTR. SADA ZERAV. SVIECOK, 5 KS
Obj. č.
1952003350
EAN 4046777595147
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
7 kusov. Sada špeciálnych nástrojov na čistenie otvorov pre žeraviace sviečky a dosadacej plochy žeraviacich sviečok v hlave valca.
Obsah dodávky
- Výstružník M8, M, M10
- Adaptér závitu žeraviacej sviečky: M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1, M10 x 1,25
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 115 mm |
Výška | 50 mm |
Dĺžka | 320 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 800 g |