Sada výsuvného kovania rohovej skrinky VS COR FLEX
ROH-SET-VS-COR-FLEX-PREMEA-900
Obj. č. 0683730373
EAN 4058794219449
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výhody montáže:
- Vďaka dodávanej montážnej šablóne nie je potrebné počas montáže vykonávať žiadne merania
- Kovové kovanie je možné namontovať vľavo alebo vpravo
- Rám je pripevnený k spodnej strane skrinky pomocou niekoľkých skrutiek, vďaka čomu je montáž veľmi jednoduchá
- Dá sa kedykoľvek dodatočne namontovať do rohových skriniek bez toho, aby ste museli odstrániť pracovnú dosku
Výhody použitia:
- Optimálny prístup k celému obsahu skrinky
- S integrovaným tlmiacim a samozasúvacím mechanizmom v oboch výsuvoch
- Vymedzený pohyb zabraňuje náhodnému zatvoreniu a možnému poškodeniu susedných skriniek
Dodacia doba približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 900 mm |
Vhodnosť pre šírku dverí min. | 450 mm |
Smer otvorenia | Ľavé a pravé otváranie |
Verzia klietky | Premea |
Počet košov | 4 |
Svetlá montážna výška min. | 530 mm |
Svetlá montážna hĺbka min. | 485 mm |
Nosnosť na jednu klietku | 7 kg |
Materiál | Oceľ/drevo |
Povrch | Pochrómované |
Farba | Biela |
| KB 900 | KB 1000 | KB 1200 | |
| B | Min. 900 | Min. 1000 | Min. 1000 |
| D | Min. 450 | Min. 500 | Min. 600 |
| W | ≥ 411 | ≥ 461 | ≥ 561 |
CRNCPBRDSLIDFITT--FLEX-COR-900MM
BSKT-SET-F.CRNCPBRDSLIDFITT-FLCO-PR-900
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.