Sada vyťahovača guľových kĺbov pre osobné aj ľahké nákladné automobily Univerzálny
Univerzálny sťahovák guľových kĺbov
UNIVERZALNY SEPARATOR GULOVYCH KĹBOV
Obj. č. 1952003680
EAN 4058794955774
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Sada nástrojov na demontáž guľových čapov okolo nápravy.
- Mimoriadne robustná kovaná verzia so 4 vymeniteľnými vidlicovými nadstavcami
- Vďaka mimoriadne štíhlym vidlicovým nadstavcom a plochej tlakovej hlave na jednotke základne sa vyťahovač zmestí aj do stiesnených priestorov
- So stredovým vretenom pre ľubovoľne nastaviteľnú šírku otvoru od 25 do 90 mm. Oválny žliabok v kontaktom bode tlakového vretena zaisťuje bezpečné vedenie pri rôznych šírkach otvorov
- Tlakové vreteno s lichobežníkovým závitom je vybavené dvoma profilmi, aby sa v závislosti od dostupného priestoru mohol profil nachádzať medzi čeľusťami alebo mimo nich. Použitím úderového skrutkovača možno na komponent pôsobiť mimoriadne účinným rotačným úderovým impulzom
- Veľmi široký rozsah použitia pre takmer všetky osobné vozidlá, dodávky a ľahké nákladné automobily
Rozsah dodávky:
- 1 základná jednotka so stredovým tlakovými vretenom s lichobežníkovým závitom
- 4 čeľuste vidlicového nadstavca 24 – 27 – 31 – 36 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Univerzálny nástroj vhodný pre posuvnú tyč, spojovaciu tyč a podporné spoje
- Vhodný predovšetkým pre nové modely s hliníkovými viacprvkovými nápravami. Pri týchto modeloch sú guľové kĺby často obzvlášť veľké a umiestnené blízko pri sebe, napr. VW, Audi, BMW a Mercedes Benz
Materiál | Nástrojová oceľ, 1.2344 |
Šírka vidlice (vnútorná) min./max. | 25-90 mm |
Dĺžka | 160 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6190,000 g |